Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suevia SU132012 Dämmerungsschalter Weiß 230 V 1 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1487389-BP
Hersteller:
     suevia Zeitschalttechnik
Herst.-Nr.:
     SU132012
EAN/GTIN:
     8426709800093
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter ip 55
dämmerungsschalter
Suevia SU132012 Dämmerungsschalter Weiß 230 V 1 Schließer

Dämmerungsschalter UrbanCell

Ein- und Ausschaltverzögerung etwa 30 sek.
Schutzklasse: II nach EN 60335 bei ordnungsgemäßer Montage
Schaltleistung: μ 16 A 230 V~

Der Dämmerungsschalter UrbanCell gestattet die Steuerung einer Anlage in Abhängigkeit von der Helligkeit. Der UrbanCell vergleicht die Umgebungshelligkeit mit dem eingestellten Schwellwert und schaltet ein, wenn die Helligkeit unterhalb dieses Wertes liegt. Das Gerät schaltet aus, wenn die Helligkeit den Ausschaltpunkt erreicht hat. Beide Vorgänge laufen mit einer Verzögerungszeit ab.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Dämmerungs-Einstellung: 5 - 200 lx · Eigen-Verbrauch: 0.7 W · Herstellerfarbe: Weiß · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 69 mm · Produktabmessung, Höhe: 88.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 52.5 mm · Schaltleistung Energiesparlampen: 500 W · Schaltleistung Glühlampe: 3000 W · Schaltleistung Halogenlampe: 3000 W · Schaltleistung LED-Lampe: 500 VA · Schaltleistung Leuchtstofflampe: 1000 W · Schutzart: IP55 · Weitere technische Daten: Eigenverbrauch 3,4 VA kap. (etwa 0,7 W) · Ausschaltpegel (Hysterese): 1,3 x Einschaltpegel · Betriebstemperatur: -25 bis +60 ºC

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 69 x 88.5 x 52.5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
52.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
88.5 mm
Produktabmessung, Breite:
69 mm
Marke:
Suevia
Schutzart:
IP55
Farbe:
weiß
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Eigen-Verbrauch:
0.7 W
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung Glühlampe:
3000 W
Schaltleistung Halogenlampe:
3000 W
Schaltleistung Leuchtstofflampe:
1000 W
Schaltleistung Energiesparlampen:
500 W
Dämmerungs-Einstellung:
5 - 200 lx
Schaltleistung LED-Lampe:
500 VA
Produkt-Art:
Dämmerungsschalter
Weitere Suchbegriffe: Suevia, SU132012, UrbanCell
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,31*
€ 40,24*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 28,62*
€ 40,25*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 62,89*
€ 81,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.