Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Dämmerungsschalter

  Dämmerungsschalter  (295 Angebote unter 28.277.850 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Dämmerungsschalter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Dämmerungsschalter"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Dämmerungsschalter McShine, 230V/15A, IP66, 5-50Lux einstellbar (1 Angebot) 
• IP66 - für Innen und Außen geeignet • Schaltleistung 230V / 15A • Frequenz 50 Hz • Umgebungslicht <5-50 Lux (einstellbar) • Abmessungen ØxH 78x92mm
McShine
1530576
ab € 5,30*
pro Stück
 
 Stück
ARGUS Dämmerungsschalter, ohne Schaltverzögerung, lichtgrau (15 Angebote) 
Wassergeschütztes Aufputz-Gerät mit schlagfestem Gehäuse. Verstärktes Relais. Hohe Lichtempfindlichkeit. Großer Anschlussraum. Anschlussleistung: bis 2300 VA. Max. Schaltstrom: AC 230 V, 10 A, cos ...
Merten
544829
ab € 36,35*
pro Stück
 
 Stück
Dämmerungsschalter CDS-A/N (13 Angebote) 
Aufputz-Dämmerungsschalter zum automatischen Schalten von Beleuchtungen. Potenzialfreier Relaiskontakt. Einstellung des Lichtwertes von außen. LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei). Präzise Einstell...
Esylux Deutschland
ED10016530
ab € 30,12*
pro Stück
 
 Stück
Dämmerungsschalter für Reiheneinbau, 1 bis 100 Lux, 1 Schließer 16 A, für 12-24 V AC/DC (15 Angebote) 
Dämmerungsschalter für DIN-Schiene, 1 Schließer potentialfrei 16 A/250 V AC, mit LED, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Ene...
Finder
113100240000
ab € 30,70*
pro Stück
 
 Stück
Dämmerungsschalter mit Lichtsensor 230 V,50/60 HZ,1TE,100KLUX IP 30 (6 Angebote) 
Dämmerungsschalter mit Lichtsensor 230 V,50/60 HZ,1TE,100KLUX IP 30 Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens s...
Siemens
7LQ2300
ab € 52,54*
pro Stück
 
 Stück
Dämmerungsschalter SOU-1 mit externen Sensor SKS (1 Angebot) 
Dämmerungsschalter, SOU-1, RO/SE Features * Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von der Umgebungslichtstärke * Steuerung von Straßen- und Gartenbeleuchtung, Reklametafeln, Auslagen usw. wird von ...
RO/SE
SOU-1
ab € 36,34*
pro Stück
 
 Stück
Doepke Dämmerungsschalter REG, 2 lx .. 1000 lx,16 A, 230 V AC, mit Lichtsensor (9 Angebote) 
Dämmerungsschalter schalten elektrische Verbraucher ein, wenn es dunkel und wieder aus, wenn es hell wird. Geräte dieser Baureihe haben einen externen Sensor. Sie können im Verteiler installiert un...
Doepke
09500110
ab € 68,52*
pro Stück
 
 Stück
ARGUS Dämmerungsschalter, mit Schaltverzögerung, lichtgrau (15 Angebote) 
Wassergeschütztes Aufputz-Gerät mit schlagfestem Gehäuse. Verstärktes Relais. Hohe Lichtempfindlichkeit. Großer Anschlussraum. Anschlussleistung: bis 2300 VA. Max. Schaltstrom: AC 230 V, 10 A, cos ...
Merten
544894
ab € 38,42*
pro Stück
 
 Stück
Doepke Dämmerungsschalter REG, 2 lx .. 1000 lx,16 A, 230 V AC, ohne Lichtsensor (8 Angebote) 
Dämmerungsschalter schalten elektrische Verbraucher ein, wenn es dunkel und wieder aus, wenn es hell wird. Geräte dieser Baureihe haben einen externen Sensor. Sie können im Verteiler installiert un...
Doepke
09500121
ab € 52,22*
pro Stück
 
 Stück
Dämmerungsschalter CDS-A/T (12 Angebote) 
Aufputz-Dämmerungsschalter zum automatischen Schalten von Beleuchtungen. Integrierte Tages-Zeitschaltuhr mit verschiedenen Schaltmöglichkeiten. Potenzialfreier Relaiskontakt. Einstellung des Lichtw...
Esylux Deutschland
RK39500010040
ab € 48,26*
pro Stück
 
 Stück
Dämmerungsschalter DEFENSOR TS IR 1C IP55 WH (8 Angebote) 
Tageslichtabhängiges Schalten der Außenbeleuchtung. Passwortschutz gegen unbefugtes Parametrieren. Sofortige Betriebsbereitschaft mit Werkseinstellungen. Hoher Überspannungsschutz (Surge 2 kV, Burs...
Esylux Deutschland
ED10025471
ab € 30,14*
pro Stück
 
 Stück
Dämmerungsschalter DEFENSOR TS T IR 1C IP55 WH (8 Angebote) 
Tageslichtabhängiges Schalten der Außenbeleuchtung. Uhrzeitabhängige Betriebsmodi. Passwortschutz gegen unbefugtes Parametrieren. Sofortige Betriebsbereitschaft mit Werkseinstellungen. Hoher Übersp...
Esylux Deutschland
ED10025464
ab € 46,58*
pro Stück
 
 Stück
CUVEO Funk Dämmerungsschalter CT-DS S (1 Angebot) 
CUVEO Funk Dämmerungsschalter CT-DS S CUVEO Funk-Dämmerungs-Schalter schwarz (Sender) Sender für Innen- und Außenbereich Automatisches EIN-schalten bei Dunkelheit AUS-schalten bei Helligkeit oder n...
m-e modern-electronics
55130
ab € 15,96*
pro Stück
 
 Stück
Legrand
69517
ab € 75,67*
pro Stück
 
 Stück
Dämmerungsschalter für Außenmontage, IP 54, 1 bis 80 Lux, 1 Schließer 16 A, für 230 V AC (16 Angebote) 
Dämmerungsschalter für Außenmontage, IP 54, 1 Schließer für 16 A, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 3700 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W...
Finder
104182300000
ab € 24,28*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   20   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Dämmerungsschalter
^

Intelligente Helligkeitssteuerung

Energiesparen leicht gemacht. Neben der Verwendung von Energiesparlampen und Solarleuchten ist es in vielen Bereichen angebracht, auf Dämmerungsschalter zurück zu greifen. Mit diesen Schaltern können Sie Ihre Beleuchtung genau an die Umgebungsbedingungen anpassen. Nicht nur der Zeitfaktor wie bei Zeitschaltuhren wird hierbei als Grundlage benutzt, sondern die Umgebungshelligkeit. So ist es egal, ob die Sonne im Winter eher untergeht als im Sommer, Ihr Licht schaltet erst zu, wenn die voreingestellte Lichtstärke erreicht bzw. unterschritten wird. Wichtig ist ein Dämmerungsschalter auch, um in den verschiedensten Räumlichkeiten die Beleuchtungsstärken nach DIN 5035 einzuhalten.

Weiterführende Verwendung

Aber nicht nur Komfort und Energieersparnis bei der Lichtregelung werden durch den Einsatz von Dämmerungsschaltern erreicht, auch in der Sicherheitstechnik werden diese Schalter angewandt. Sie können weitaus vielseitiger eingesetzt werden.

Neben der Steuerung von Außenbeleuchtungen auf Straßen, Plätzen und dem Betriebsgelände und das perfekte in Szene setzen Ihres Schaufensters können Sie mit Dämmerungsschaltern Ihre Alarmanlagen, Heizungsanlagen oder Jalousien steuern. Alles, was mit Elektrizität angetrieben wird, kann von der Umgebungshelligkeit abhängig gesteuert werden. Hierbei wird die Ein- und Ausschaltung entsprechend durchgeführt.

Die Auswahlaspekte

Dämmerungsschalter arbeiten zum größten Teil mit Fotowiderständen, die als Lichtsensor fungieren. Über die Sensoren wird die Umgebungshelligkeit gemessen. Wird eine vorgegebene Lichtstärke erreicht, wird der Stromkreis geschlossen und das Einschalten erfolgt. Wird wiederum eine entsprechend Helligkeit in der Lichtstärke erreicht, wird der Stromkreis geöffnet und das angeschlossene Gerät schaltet sich aus.

Lichtempfindlichkeit und Schalthelligkeiten

Je größer das Spektrum der Schalthelligkeiten und der Lichtempfindlichkeit des Lichtsensors ist, umso größer ist der Bereich, den Sie einstellen können. Eine stufenlose Regelung ermöglicht Ihnen die Ein- und Ausschalthelligkeit individuell auf Ihre Bedürfnisse anzupassen. Bestimmen Sie am besten vorab die benötigte Empfindlichkeit des Dämmerungsschalters, damit Sie später ausreichend Spielraum haben, Ihre Schaltungen präzise durchführen zu lassen.

Um die benötigte Lichtempfindlichkeit bestimmen zu können, ist es nötig zu wissen, welche Beleuchtungsstärke welchen Bedingungen entspricht. Einige Beispiele sollen Ihnen veranschaulichen, wie hoch die Beleuchtungsstärke in Lux bei gewöhnlichen Umgebungsbedingungen ist.

  • Vollmondlicht bei sternklarem Himmel entspricht 0,25 Lux.
  • Das Dämmerungslicht nach Sonnenuntergang oder das Licht einer Kerze, die ca. einen Meter entfernt steht, haben eine Beleuchtungsstärke von 1 Lux.
  • Eine durchschnittliche Straßenbeleuchtung verfügt über eine Beleuchtungsstärke von 10 Lux.
  • Ein trüber Wintertag schlägt mit ca. 3.000 Lux zu Buche.
  • Tageslicht an einem sonnigen Tag im Schatten hat eine ungefähre Beleuchtungsstärke von 10.000 Lux.

Je nachdem, wie sensibel der Dämmerungsschalter sein soll oder muss, legen Sie bitte die Schalthelligkeiten fest und wählen den Schalter entsprechend aus. Sind Sie nicht sicher, welche Umgebungsbedingungen bei Ihnen vorherrschen, verwenden Sie zur Bestimmung der Beleuchtungsstärke ein Luxmeter.

Die Schaltverzögerung

Die Schaltverzögerung ermöglicht es, einen gewissen Spielraum in der Messzeit zu definieren. Kurzzeitige Messwertschwankungen können somit ausgeklammert werden. Beispielsweise reagiert der Dämmerungsschalter Ihrer Alarmanlage nicht, wenn er kurzzeitig von Scheinwerfern eines vorüberfahrenden Autos gestriffen wird. Erst wenn die Messung der Beleuchtungsstärke über den Zeitraum der eingestellten Schaltverzögerung stabil beziehungsweise geringfügig abweichend ist, reagiert das Relais.

Die Schaltleistung

Um die richtige Auswahl zu treffen, ist es nötig zu analysieren, welche Geräte mit welcher Leistungsaufnahme durch den Dämmerungsschalter gesteuert werden sollen. Addieren Sie die Wattzahl der zu steuernden Geräte und Sie wissen, wie hoch die Schaltleistung des Dämmerungsschalters sein muss.

Die Schaltleistung sagt letztlich aus, wie hoch die elektrische Last sein darf, die durch das verbaute Relais abgedeckt wird. Ist die Schaltleistung nur geringfügig zu klein gewählt, verringert sich die Lebensdauer der verbauten Relais und somit des Dämmerungsschalters. Bei einer deutlichen Überschreitung der Schaltleistung des Dämmerungsschalters durch angeschlossene Geräte besteht die Gefahr, dass die Kontakte der verbauten Relais verschmelzen und eine Schaltung unmöglich wird. Der Dämmerungsschalter ist dann so beschädigt, das er nur noch ersetzt werden kann.

Wählen Sie die Schaltleistung also entsprechend groß und planen Sie lieber ein wenig Reserve mit ein.

Die Schutzklassen

Um Beschädigungen und eventuelle Ausfälle des Dämmerungsschalters zu vermeiden, ist es nötig, den Schalter in der Schutzklassifizierung den Umgebungsbedingungen anzupassen. Die Schutzklassen werden mit IP (Internationel Protection) gekennzeichnet. Die Zahlenfolgen hinter diesen beiden Buchstaben verraten Ihnen, wie gut der Schalter gegen Schmutz und Wasser geschützt ist. Je höher hierbei die Zahlen sind, desto höher ist der Schutz. Im Vergleich sieht das Ganze so aus:

  • IP44 ein solcher Dämmerungsschalter ist gegen das Eindringen von Fremdkörpern die größer als 1mm sind geschützt. Hinzu kommt ein Schutz gegen Sprühwasser.
  • IP65 ein solcher Dämmerungsschalter ist absolut staubdicht und hält einer kurzzeitigen Einwirkung eines Wasserstrahls stand.

Passen Sie den Schalter bitte den bei Ihnen vorherrschenden Umgebungsbedingungen an. Nur so kann der reibungslose Betrieb gewährleistet werden.

Licht- und Zeitmessung

Neben der Steuerung durch die Beleuchtungsstärke bieten einige Dämmerungsschalter die Option der Zeitregelung. Eine zusätzlich vorhandene Zeitschaltuhr ergänzt die Funktionen des Dämmerungsschalters. Wenn die Beleuchtung Ihres Geländes bei einsetzender Dämmerung unabhängig von der Tageszeit angehen soll, greift der Lichtsensor. Wenn allerdings der letzte Angestellte um 22:00 Uhr das Firmengelände verlässt, hat es wenig Sinn, die Beleuchtung die ganze Nacht brennen zu lassen. Mit einer Zusatzprogrammierung über eine verbaute Zeitschaltuhr lässt sich hier alles genau definieren und festlegen. Genauso verfahren Sie in den Morgenstunden. Die Schaltung wird also durch zwei Faktoren beeinflusst.

Vereinfachen Sie Arbeitsabläufe

Nutzen Sie die Möglichkeiten der Automatisierungsmöglichkeiten und vereinfachen und optimieren Sie durch den Einsatz von Gewichts-, Bewegungs- und Temperatursensoren die Arbeitsabläufe in Ihrer Firma. Sparen Sie Energie mit der bestmöglichen Schaltung Ihrer elektrischen Anlagen, Geräte und Beleuchtungen.

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Rauchmelder und Bewegungsmelder aus unserer Kategorie Elektroinstallation.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.