Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suevia SU136012 Einbau, Decke Bewegungsmelder 360 ° Weiß IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1487392-BP
Hersteller:
     suevia Zeitschalttechnik
Herst.-Nr.:
     SU136012
EAN/GTIN:
     8426709800055
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Suevia SU136012 Einbau,Decke Bewegungsmelder 360 ° Weiß IP20

Bewegungsmelder ViaLux E

Deckeneinbau
Schaltleistung bis 1200 W
Laufzeit 35 Sek. - 20 Min.

Der Bewegungsmelder ViaLux E erfasst unsichtbare Infrarotstrahlung von Personen und anderen Wärmequellen ohne selbst Strahlung abzugeben. Wenn sich eine Wärmequelle im Erfassungsbereich von ViaLux E bewegt, aktiviert sich das Gerät. Sobald keine Bewegung mehr erfasst wird, deaktiviert sich das Gerät nach einer regulierbaren Verzögerungszeit. ViaLux E ist nicht für Alarmsysteme geeignet. Der Schaltkreis des ViaLux E reagiert nur, wenn die Lichtverhältnisse unter dem gewählten Niveau liegen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Erfassungswinkel: 360 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Einbau,Decke · Reichweite max. (im Freifeld): 7 m · Schaltleistung Energiesparlampen: 400 VA · Schaltleistung Glühlampe: 1200 W · Schaltleistung Halogenlampe: 1200 W · Schaltleistung LED-Lampe: 40 VA · Schaltleistung Leuchtstofflampe: 400 VA · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Lichtempfindlichkeit 5 - 1000 Lux · Schaltleistung μ 6 A 230 V~ cos φ = 1 · Eigenverbrauch 6,3 VA (0,8 W) · Betriebstemperatur -10 ºC bis +40 ºC · Schutzklasse II bei korrekter Montage

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Suevia
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Montageart:
Einbau | Decke
Erfassungswinkel:
360 °
Reichweite max. (im Freifeld):
7 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
Schaltleistung Glühlampe:
1200 W
Schaltleistung Halogenlampe:
1200 W
Schaltleistung Leuchtstofflampe:
400 VA
Schaltleistung Energiesparlampen:
400 VA
Schaltleistung LED-Lampe:
40 VA
Produkt-Art:
Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: 08426709800055, Suevia, SU136012, ViaLux E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,92*
€ 46,92*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 33,66*
€ 46,93*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 60,84*
€ 79,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.