Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suevia SU136012 Einbau, Decke Bewegungsmelder 360° Weiß IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suevia
Suevia
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045166
Hersteller:
     suevia Zeitschalttechnik
Herst.-Nr.:
     SU136012
EAN/GTIN:
     8426709800055
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik-schalter 360°
Suevia SU136012 Einbau, Decke Bewegungsmelder 360° Weiß IP20

Deckeneinbau
Schaltleistung bis 1200 W
Laufzeit 35 Sek. - 20 Min.

Der Bewegungsmelder ViaLux E erfasst unsichtbare Infrarotstrahlung von Personen und anderen Wärmequellen ohne selbst Strahlung abzugeben. Wenn sich eine Wärmequelle im Erfassungsbereich von ViaLux E bewegt, aktiviert sich das Gerät. Sobald keine Bewegung mehr erfasst wird, deaktiviert sich das Gerät nach einer regulierbaren Verzögerungszeit. ViaLux E ist nicht für Alarmsysteme geeignet. Der Schaltkreis des ViaLux E reagiert nur, wenn die Lichtverhältnisse unter dem gewählten Niveau liegen.

Kategorie: Bewegungsmelder
Erfassungswinkel: 360 °
Max. Reichweite im Freifeld: 7 m
Einsatzort: Innenbereich + Außenbereich
Montageart: Einbau + Decke
Betriebsspannung: 230 V
Schaltleistung (Energiesparlampen): 400 VA
Schaltleistung (Glühlampe): 1200 W
Schaltleistung (Halogenlampe): 1200 W
Schaltleistung (LED-Lampe): 40 VA
Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 400 VA
Herstellerfarbe: Weiß
Schutzart: IP20
Farbe: weiß
Produkt-Art: Bewegungsmelder
Hersteller-Nr.: SU136012
EAN: 8426709800055
Lichtempfindlichkeit 5 - 1000 Lux
Schaltleistung ? 6 A 230 V~ cos ? = 1
Eigenverbrauch 6,3 VA (0,8 W)
Betriebstemperatur -10 ºC bis +40 ºC
Schutzklasse II bei korrekter Montage

Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder weiss, Suevia, SU136012, ViaLux E, Bewegungsmelder ViaLux E, Anwesenheitssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,84*
€ 46,82*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 33,78*
€ 46,83*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 71,92*
€ 92,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.