Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Induktiver Näherungsschalter M12 bündig PNP IS-12-B1-S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1488386-BP
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     95B062051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Datalogic Induktiver Näherungsschalter M12 bündig PNP IS-12-B1-S2

Induktiver Näherungssensor, M12

Der induktive Näherungssensor aus der Basic Serie wurde in der klassischen zylindrischen Form aus vernickeltem Messing gefertigt. Sie sind in der Lage Metallgegenstände im Abstand in einem vorgegebenen Bereich zu erkennen. Diese Produktreihe wurde für die in folgenden Applikationsbereichen gestellten Anforderungen entwickelt: Vollautomatische Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien, Automobilbereich, Automatische Lager.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 3 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M12 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Einbauart (Sensoren): bündig · Gehäusematerial: Messing · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Material-Eigenschaft: vernickelt · Produktabmessung, Länge: 48.4 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schalt-Frequenz: 1000 Hz · Schaltabstand (max.): 2 mm · Schutzart: IP67 · Sensor-Besonderheiten: LED-Anzeige · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 48.4 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
48.4 mm
Marke:
Datalogic
Schutzart:
IP67
Baugröße (Sensoren):
M12
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 3 polig
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Einbauart (Sensoren):
bündig
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Sensor-Besonderheiten:
LED-Anzeige
Typ (Hersteller-Typ):
IS-12-B1-S2
Schaltabstand (max.):
2 mm
Schalt-Frequenz:
1000 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Typ:
IS-12-B1-S2
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 2mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Datalogic, 95B062051, IS-12-B1-S2, induktiver näherungsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,44*
€ 28,32*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 19,36*
€ 28,33*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,91*
€ 30,61*
€ 3,50*
ab € 34,19*
€ 45,40*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 42,50*
€ 55,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.