Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLogic Induktiver Näherungsschalter M12 bündig PNP IS-12-B1-S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DataLogic
DataLogic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045391
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     95B062051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
DataLogic Induktiver Näherungsschalter M12 bündig PNP IS-12-B1-S2

Der induktive Näherungssensor aus der Basic Serie wurde in der klassischen zylindrischen Form aus vernickeltem Messing gefertigt. Sie sind in der Lage Metallgegenstände im Abstand in einem vorgegebenen Bereich zu erkennen. Diese Produktreihe wurde für die in folgenden Applikationsbereichen gestellten Anforderungen entwickelt: Vollautomatische Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien, Automobilbereich, Automatische Lager.

Kategorie: Induktiver Näherungsschalter
Typ: IS-12-B1-S2
Betriebsspannung min.: 10 V/DC
Betriebsspannung max.: 30 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 10 - 30 V/DC
Ausgänge: PNP
Schaltabstand (max.): 2 mm
Schalt-Frequenz: 1000 Hz
Besonderheiten: LED-Anzeige
Anschluss: M12, 3 polig
Einbauart: bündig
Baugröße: M12
Material-Eigenschaft: vernickelt
Gehäusematerial: Messing
Kontaktart: 1 Schließer
Schutzart: IP67
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +60 °C
Temperaturbereich: -25 - +60 °C
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 12 mm
Länge (Tiefe): 48.4 mm
Typ: IS-12-B1-S2
Produkt-Art: Induktiver Näherungsschalter
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 95B062051
EAN: - - - - - - - - -
Innen-Abm. (BxHxT) 538 x 245 x 405 mm

Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 2mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Datalogic, 95B062051, IS-12-B1-S2, induktiver näherungsschalter, näherungsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,44*
€ 28,32*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 19,36*
€ 28,33*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,91*
€ 30,61*
€ 3,50*
ab € 34,19*
€ 45,40*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 42,50*
€ 55,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.