Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBZ 80271 H0 Bierbude mit Ausstattung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491154-BP
Hersteller:
     MBZ-Modellbahnzubehör
Herst.-Nr.:
     80271
EAN/GTIN:
     4250528720720
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
MBZ 80271 H0 Bierbude mit Ausstattung

H0 Bierbude mit Ausstattung

Bierbude aus Karton und Holz. Lasergraviert und -geschnitten.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Bierbude mit Ausstattung · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Lasercutbausatz,Unbemalt · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 34 mm

Lieferumfang:
1 Bierbude · 1 Zapfanlage · 2 Flaschen · 5 Krüge.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 34 x 32 x 27 mm
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
34 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Marke:
MBZ
Modellausführung (Modellbahn):
Lasercutbausatz | Unbemalt
Ausführung (allgemein):
Bierbude mit Ausstattung
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, gebäude spur h0, 04250528720720, MBZ, 80271
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,36*
€ 16,91*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 16,93*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 28,06*
€ 36,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.