Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBZ 80271 H0 Bierbude mit Ausstattung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MBZ
MBZ
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036475
Hersteller:
     MBZ-Modellbahnzubehör
Herst.-Nr.:
     80271
EAN/GTIN:
     4250528720720
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
MBZ 80271 H0 Bierbude mit Ausstattung

Bierbude aus Karton und Holz. Lasergraviert und -geschnitten.

Baugröße: H0
Ausführung: Bierbude mit Ausstattung
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Lasercutbausatz + Unbemalt
Breite: 32 mm
Höhe: 27 mm
Länge (Tiefe): 34 mm
Hersteller-Nr.: 80271
EAN: 4250528720720
Batterietyp: 9-V-Block

Lieferumfang: 1 Bierbude · 1 Zapfanlage · 2 Flaschen · 5 Krüge.

Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, gebäude spur h0, MBZ, 80271
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,40*
€ 16,79*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 16,80*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 27,99*
€ 35,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.