Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBZ 86267 Z Bierbude ohne Ausstattung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491156-BP
Hersteller:
     MBZ-Modellbahnzubehör
Herst.-Nr.:
     86267
EAN/GTIN:
     4250528720737
Suchbegriffe:
Gebäude Spur Z
Z Bahnhöfe Bahngebäude
Z Stadt und Dorf
Z-Gebäude
MBZ 86267 Z Bierbude ohne Ausstattung

Z Bierbude ohne Ausstattung

Bierbude ohne Innenausstattung aus Karton und Holz. Lasergraviert und -geschnitten.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Bierbude ohne Ausstattung · Baugröße: Z · Modellausführung (Modellbahn): Lasercutbausatz,Unbemalt · Produktabmessung, Breite: 12.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.7 mm · Produktabmessung, Länge: 13.4 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 13.4 x 12.6 x 10.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.7 mm
Produktabmessung, Länge:
13.4 mm
Produktabmessung, Breite:
12.6 mm
Marke:
MBZ
Modellausführung (Modellbahn):
Lasercutbausatz | Unbemalt
Ausführung (allgemein):
Bierbude ohne Ausstattung
Baugröße:
Z
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: gebäude spur z, MBZ, 86267
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,79*
€ 5,57*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,58*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 9,36*
€ 12,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.