Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBZ 86267 Z Bierbude ohne Ausstattung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MBZ
MBZ
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036481
Hersteller:
     MBZ-Modellbahnzubehör
Herst.-Nr.:
     86267
EAN/GTIN:
     4250528720737
Suchbegriffe:
Gebäude Spur Z
Z Bahnhöfe Bahngebäude
Z Stadt und Dorf
Z-Gebäude
MBZ 86267 Z Bierbude ohne Ausstattung

Zur Ausgestaltung von Industriegebieten

Bierbude ohne Innenausstattung aus Karton und Holz. Lasergraviert und -geschnitten.

Baugröße: Z
Ausführung: Bierbude ohne Ausstattung
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Lasercutbausatz + Unbemalt
Breite: 12.6 mm
Höhe: 10.7 mm
Länge (Tiefe): 13.4 mm
Hersteller-Nr.: 86267
EAN: 4250528720737
Batterietyp: 9-V-Block

Weitere Suchbegriffe: gebäude spur z, MBZ, 86267
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,79*
€ 5,57*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,58*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 9,36*
€ 12,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.