Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peter Electronic Frequenzumrichter VDI-550-3E3 5.5 kW 3phasig 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491793-BP
Hersteller:
     Peter Electronic
Herst.-Nr.:
     2I300.40005
EAN/GTIN:
     4016139096926
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 5,5 kw 400v
frequenzumrichter 5,5kw
frequenzumrichter
Peter Electronic Frequenzumrichter VDI-550-3E3 5.5 kW 3phasig 400 V

Frequenzumrichter VersiDrive i 550/3E3

Einfache Bedienbarkeit durch strukturierten Parametersatz
Integriertes Netzfilter
Schutz des Motors durch Motor PTC Eingang

Merkmale: kleine Bauform · einfache mechanische und elektrische Installation · präzise und zuverlässige Steuerung für IE2, IE3 und IE4 Motoren · Induktionsmotoren, PM-Motoren, bürstenlose Gleichstrommotoren, Synchronreluktanzmotoren · 14 Parameter für die Grundeinstellungen · präzise digitale Steuerung per Knopfdruck · Applikationsmakros (Industrie-, Pumpen- und Lüfterbetrieb) · PTC-Eingang · maximale Drehfeldfrequenz 500 Hz · ab 2,2 kW, Bremschopper integriert · Schutzart IP20 · Netzfilter integriert · serielle Kommunikation mit Modbus RTU und CANopen

Funktion: Steuerung und Sollwertvorgabe über Klemmen, Bedieneinheit und Bussysteme · PWM-Taktfrequenz 4 - 32 kHz · DC-Bremsung · potentialfreie Steuer- und Meldekontakte · 150 % Überlast für 60 s · detaillierte Fehlerdiagnose mit Parametersatz „o” · integrierter PI-Regler · U/f-Kennlinien-Steuerung · Open-Loop-Vektordrehzahlregelung · Open-Loop-Drehzahlregelung für synchronmotoren · BLDC-Vektorregelung · Synchronreluktanzmotor

Bevorzugte Einsatzgebiete: Pumpen, Schleifmaschinen, Ventilatoren, Textilmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen, Förderanlagen, Druckmaschinen, Verpackungsmaschinen

Ausstattung:
Schnellinbetriebnahme durch nur 14 Basisparameter · Vorparametrierter „Plug & Play“- Modus - Anschließen, Einschalten, Loslegen · Einfaches Rücksetzen der Parameter auf „Werksparametersatz“ · Menüführung durch selbsterklärende Navigation · Einfache Montage durch Hutschienenbefestigung und steckbare Klemmleisten · VersiStick erlaubt schnell Parametrierung · Alle Parameter im Überblick durch die praktische „Hilfskarte“ · Einfach durch vordefinierte Eingangsbausteine.

Technische Daten:
Ausgangsleistung (max.): 5.5 kW · Eingangsspannung (num): 400 V · Filterklasse: C1 · Frequenz (max.): 500 Hz · Frequenz (min.): 0 Hz · Nennstrom: 14 A · Netztyp: 3phasig · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 131 mm · Produktabmessung, Tiefe: 261 mm · Schutzart: IP20

Hinweis:
Um Ihnen die Bedienung der Frequenzumrichterserien VersiDrive i E3 / E3S und Pro zu erleichtern, können Sie die Software OptiTools downloaden.
Diese finden Sie im Dokumentencenter beim Hersteller.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 175 x 131 x 261 mm
Produktabmessung, Tiefe:
261 mm
Produktabmessung, Höhe:
131 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
Frequenz (max.):
500 Hz
Frequenz-Bereich:
0 Hz - 500 Hz
Marke:
Peter Electronic
Schutzart:
IP20
Filterklasse:
C1
Herst.-Teilenr.:
2I300.40005
Typ (Hersteller-Typ):
VDI-550-3E3
Nennstrom:
14 A
Frequenz (min.):
0 Hz
Eingangsspannung (num):
400 V
Ausgangsleistung (max.):
5.5 kW
Netztyp:
3phasig
Produkt-Art:
Frequenzumrichter
Weitere Suchbegriffe: 04016139096407, 04016139096926, Peter Electronic, 2I300.40005, VDI-550-3E3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 678,29*
€ 762,52*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 693,71*
€ 762,53*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.018,62*
€ 1.081,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,53*
€ 907,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,60*
€ 894,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,80*
€ 862,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,33*
€ 839,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,71*
€ 825,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Electronic
29000.2I004
ab € 91,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.