Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peter Electronic Frequenzumrichter VDI-550-3E3 5.5kW 3phasig 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W094021
Hersteller:
     Peter Electronic
Herst.-Nr.:
     2I300.40005
EAN/GTIN:
     4016139096926
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 5,5 kw 400v
frequenzumrichter 5,5kw
frequenzumrichter
Merkmale: kleine Bauform · einfache mechanische und elektrische Installation · präzise und zuverlässige Steuerung für IE2, IE3 und IE4 Motoren · Induktionsmotoren, PM-Motoren, bürstenlose Gleichstrommotoren, Synchronreluktanzmotoren · 14 Parameter für die Grundeinstellungen · präzise digitale Steuerung per Knopfdruck · Applikationsmakros (Industrie-, Pumpen- und Lüfterbetrieb) · PTC-Eingang · maximale Drehfeldfrequenz 500 Hz · ab 2,2 kW, Bremschopper integriert · Schutzart IP20 · Netzfilter integriert · serielle Kommunikation mit Modbus RTU und CANopen

Funktion: Steuerung und Sollwertvorgabe über Klemmen, Bedieneinheit und Bussysteme · PWM-Taktfrequenz 4 - 32 kHz · DC-Bremsung · potentialfreie Steuer- und Meldekontakte · 150 % Überlast für 60 s · detaillierte Fehlerdiagnose mit Parametersatz „o” · integrierter PI-Regler · U/f-Kennlinien-Steuerung · Open-Loop-Vektordrehzahlregelung · Open-Loop-Drehzahlregelung für synchronmotoren · BLDC-Vektorregelung · Synchronreluktanzmotor

Bevorzugte Einsatzgebiete: Pumpen, Schleifmaschinen, Ventilatoren, Textilmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen, Förderanlagen, Druckmaschinen, Verpackungsmaschinen
Features:
Einfache Bedienbarkeit durch strukturierten Parametersatz
Integriertes Netzfilter
Schutz des Motors durch Motor PTC Eingang
Hinweise:
Um Ihnen die Bedienung der Frequenzumrichterserien VersiDrive i E3 / E3S und Pro zu erleichtern, können Sie die Software OptiTools downloaden.
Diese finden Sie im Dokumentencenter beim Hersteller.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
261 mm
Höhe:
131 mm
Breite:
175 mm
Schutzart:
IP20
Eingangsspannung:
400 V
Ausgangsleistung (max.):
5.5 kW
Herst.-Teilenr.:
2I300.40005
Typ:
VDI-550-3E3
Filterklasse:
C1
Frequenz (max.):
500 Hz
Nennstrom:
14 A
Netz:
3phasig
Frequenz (min.):
0 Hz
Produkt-Art:
Frequenzumrichter
Weitere Suchbegriffe: 04016139096407, 04016139096926, Peter Electronic, VDI-550-3E3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 675,89*
€ 788,50*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 694,86*
€ 788,51*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.009,50*
€ 1.113,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,50*
€ 938,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,22*
€ 907,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 754,71*
€ 898,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,59*
€ 857,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,95*
€ 830,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,89*
€ 804,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Electronic
29000.2I004
ab € 91,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.