Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 10 BLW2X10 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492268-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BLW2X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
econ connect Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 10 BLW2X10 1 St.

Buchsenleiste, gewinkelt RM 2,54 mm

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 10

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBT, UL 94V-0 · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 1000 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 20 · Polzahl je Reihe: 10 · Produktabmessung, Breite: 25.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 mm · Produktabmessung, Länge: 25.9 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gewinkelt · Stift-Ø: 0.64 mm · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 3.50 mm · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 25.9 x 25.9 x 8.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
8.5 mm
Produktabmessung, Länge:
25.9 mm
Produktabmessung, Breite:
25.9 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
econ connect
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
20
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Herst.-Teilenr.:
BLW2X10
Typ (Hersteller-Typ):
BLW2X10
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
1000 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
0.64 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.50 mm
Polzahl je Reihe:
10
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gewinkelt
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PBT|ツ| UL 94V-0
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050004575316, econ connect, BLW2X10
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,59*
Lager 102
118
7
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,61*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,61*
€ 1,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.