Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 35770 FAVOR S3 K Einbruchschutztresor Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492794-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     35770
EAN/GTIN:
     4003482357705
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Kleintresor
Burg Wächter 35770 FAVOR S3 K Einbruchschutztresor Schlüsselschloss

Einbruchschutztresor Burg Wächter FAVOR S3 K 35770 mit Schlüsselschloss, Lieferung per Paketdienst

Mechanikschloss mit Schlüssel
Einwandiger Korpus
Preisgünstiger Basis-Schutz

Der BURG-WÄCHTER Möbeltresor Favor S 3 K hat einen soliden einwandigen Korpus. Der Tresor bietet eine Möglichkeit zur Rückwandverankerung. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Ein Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüsseln verriegelt den Tresor sicher.

Ausstattung:
Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand
20 x 31 x 20 cm (H x B x T)

Technische Daten:
Anzahl der Fachböden: 2 · Frankatur: Lieferung per Paketdienst · Gewicht: 5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 308 mm · Innenmaß Höhe: 198 mm · Innenmaß Tiefe: 156 mm · Montageart: Wand · Produktabmessung, Breite: 310 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Tiefe: 200 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Möbeltresor Favor S3 K Doppelbartschlos 2 Schlüsseln, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung

Hinweis:
Lieferung per Paket-Dienstleister.
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 310 x 200 x 200 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
200 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
310 mm
Marke:
Burg Wächter
Anzahl der Fachböden:
2
Innenmaß Tiefe:
156 mm
Innenmaß Höhe:
198 mm
Innenmaß Breite:
308 mm
Farbe:
schwarz
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Frankatur:
Lieferung per Paketdienst
Montageart:
Wand
Gewicht:
5 kg
Produkt-Art:
Einbruchschutztresor
Weitere Suchbegriffe: Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, Schlüsselsafe, Schlüsseltresor, möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor, Burg Wächter, 35770, FAVOR S3 K, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 45,78*
€ 60,20*
€ 4,00*
ab € 42,33*
€ 60,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.