Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 35770 FAVOR S3 K Einbruchschutztresor Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W054011
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     35770
EAN/GTIN:
     4003482357705
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Kleintresor
Der BURG-WÄCHTER Möbeltresor Favor S 3 K hat einen soliden einwandigen Korpus. Der Tresor bietet eine Möglichkeit zur Rückwandverankerung. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Ein Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüsseln verriegelt den Tresor sicher.
Features:
Mechanikschloss mit Schlüssel
Einwandiger Korpus
Preisgünstiger Basis-Schutz
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Möbeltresor Favor S3 K Doppelbartschlos 2 Schlüsseln, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung
Hinweise:
Lieferung per Paket-Dienstleister.
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Tiefe:
200 mm
Höhe:
200 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
310 mm
Innenmaß Tiefe:
156 mm
Innenmaß Höhe:
198 mm
Innenmaß Breite:
308 mm
Gewicht:
5 kg
Montageart:
Wand
Anzahl der Fachböden:
2
Innenmaß (B x H x T):
308 x 198 x 156 mm
Frankatur:
Lieferung per Paketdienst
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Einbruchschutztresor
Weitere Suchbegriffe: Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, Schlüsselsafe, Schlüsseltresor, möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor, Burg Wächter, FAVOR S3 K, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 49,06*
€ 64,43*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,00*
€ 64,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.