Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 8140 AMRUM 3867 NI Briefkasten Edelstahl Silber Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492843-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     8140
EAN/GTIN:
     4003482081402
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Burg Wächter 8140 AMRUM 3867 NI Briefkasten Edelstahl Silber Schlüsselschloss

Edelstahl-Briefkasten Amrum 3867 Ni

Mit aufklappbarem Einwurfschacht
Mit Postfach
Sehr guter Schutz für Ihre Post

Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Amrum 3867 Ni ist aus Edelstahl gefertigt und mit transparentem Schutzlack versiegelt. Ein integrierter Öffnungs-Stopp hält die Tür so weit offen, dass Sie Ihre Post bequem entnehmen können, ohne dass sie herausfällt Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Aus rostfreiem Edelstahl
Mit transparentem Schutzlack versiegelt
Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
Erhöhter Schutz bei Diebstahl- und Aufbruchsicherheit
Mit Öffnungsstopp
Geprüft nach Norm EN 13724
Einwurf DIN C4

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Material: Edelstahl · Montageart: Wand · Produktabmessung, Breite: 377 mm · Produktabmessung, Höhe: 320 mm · Produktabmessung, Tiefe: 115 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Postkasten Amrum 3867 NI, 2 Schlüssel, Abstandshalter und Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 377 x 320 x 115 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
115 mm
Produktabmessung, Höhe:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
377 mm
Marke:
Burg Wächter
Farbe:
grau
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Edelstahl
Montageart:
Wand
Produkt-Art:
Briefkasten
Weitere Suchbegriffe: burg-wächter briefkasten grau, briefkasten zeitungsfach, briefkasten zeitungsfach burgwächter, Burg Wächter, 8140, AMRUM 3867 NI, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,04*
€ 88,97*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 68,50*
€ 88,98*
2 Tage
11
€ 5,45*
ab € 76,40*
€ 97,18*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 76,56*
€ 97,63*
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 79,71*
€ 99,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
20200
ab € 59,07*
Ähnlich
Burg-Wächter
8150
ab € 78,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.