Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Messier NT-130/1000 EXOS-1 Spiegel-Teleskop Äquatorial Newton Vergrößerung 19 bis 260 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1494316-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4730107
EAN/GTIN:
     4007922199290
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
Bresser Optik Messier NT-130/1000 EXOS-1 Spiegel-Teleskop Äquatorial Newton Vergrößerung 19 bis 260 x

Spiegelteleskop Messier NT-130/1000

Dosenlibelle für geraden Stand
6x30 Sucher mit Fadenkreuzokular
Optimierte Sucherhalterung für bequemeren Einblick
Inkl. Okular-Adapter von 31,7 mm auf 50.8 mm

Das klassische Spiegelfernrohr BRESSER Messier NT-130 bietet mit 130 mm Öffnung 30% mehr Licht als die in dieser Preisklasse sonst üblichen Geräte mit 114mm Öffnung. Die farbreine Abbildung und leichte Transportabilität bieten nicht nur gute optische Leistung zur Planetenbeobachtung, es sind auch schon erste Objekte außerhalb unseres Sonnensystems erreichbar. Entdecken Sie das Farbspiel heller Sterne, wie z.B. des Doppelsterns Albireo im Sternbild Schwan, oder beobachten Sie das berühmte Vierfachsystem Epsilon Lyrae im Sternbild Leier. Das BRESSER Messier NT-130 ist kompakt und steht Ihnen mit seiner hohen optischen Leistung schnell und unkompliziert zur Verfügung!

Ausstattung:
Dosenlibelle für geraden Stand · 6x30 Sucher mit Fadenkreuzokular · Handgriff für bequemen Transport mit integriertem Kamerahalter · Prismenschiene mit Klemmfläche aus Edelstahl · 50,8 auf 31,7 mm Adapter mit integriertem T2-Adapter (optionaler T2-Ring erforderlich), mit Messing-Ringklemmung · Stativ stufenlos verstellbar · Zahnstangenfokussierer · Float-Glas Spiegel

Technische Daten:
Auflösungsvermögen: 0.88 Bogensekunden · Bauart (Optik): Newton · Brennweite (Details): 1000 mm · Feinbewegung: manuell · Gewicht: 16.3 kg · Material: Aluminium,Kunststoff,Edelstahl · Montageart: Äquatorial · Okularaufnahme: 31.7 mm · Produktabmessung, Breite: 895 mm · Produktabmessung, Höhe: 1965 mm · Produktabmessung, Länge: 940 mm · Spiegel-Durchmesser (Optik): 130 mm · Vergrößerung (max.): 260 x · Vergrößerung (min.): 19 x · Vergütung: MgF2-Vergütung · Öffnungsverhältnis: 7.7

Lieferumfang:
Messier NT-130/1000 · Äquatoriale EXOS 1 Montierung mit Stahlrohrstativ · Super Plössl Okular 26 mm · Integrierter 31,7 mm und T2 Adapter · Adapter für 50,8 mm (2") Okulare · Rohrschellen mit Prismenschiene · Handgriff und Kamerahalter · 6x30 Sucher-Fernrohr · Astronomie PC Software Stellarium · Teleskop Fibel · Drehbare Sternkarte · Staubschutzdeckel · Anleitung

Systemvoraussetzungen:
Ab Windows® XP, Apple® OS X Mountain Lion

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 940 x 895 x 1965 mm
Vergütung:
MgF2-Vergütung
Produktabmessung, Höhe:
1965 mm
Produktabmessung, Länge:
940 mm
Produktabmessung, Breite:
895 mm
Brennweite (Details):
1000 mm
Vergrößerung:
19 bis 260 x
Marke:
Bresser Optik
Material:
Aluminium | Kunststoff | Edelstahl
Bauart (Optik):
Newton
Feinbewegung:
manuell
Spiegel-Durchmesser (Optik):
130 mm
Montageart:
Äquatorial
Okularaufnahme:
31.7 mm
Vergrößerung (max.):
260 x
Vergrößerung (min.):
19 x
Auflösungsvermögen:
0.88 Bogensekunden
Öffnungsverhältnis:
7.7
Gewicht:
16.3 kg
Produkt-Art:
Spiegel-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: Bresser Optik, 4730107, Messier NT-130/1000 EXOS-1, Sternbeobachtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 461,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,37*
€ 607,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,67*
€ 605,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,95*
€ 597,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,17*
€ 574,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,95*
€ 549,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.