Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Messier NT-130/1000 Spiegel-Teleskop Newton Vergrößerung 19 bis 260 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1494323-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4830100
EAN/GTIN:
     4007922153667
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
Bresser Optik Messier NT-130/1000 Spiegel-Teleskop Newton Vergrößerung 19 bis 260 x

Spiegelteleskop Messier NT-130/1000 Tubus

Hochwertiges Spiegelteleskop nach Newton Bauart
6 x 30 Sucherfernrohr
Optimierte Sucherhalterung für bequemeren Einblick

Dieses klassische Spiegelfernrohr bietet mit 130 mm Öffnung 30% mehr Licht als die in dieser Preisklasse sonst üblichen Geräte mit 114 mm Öffnung. Die farbreine Abbildung und leichte Transportabilität bieten nicht nur gute optische Leistung zur Planetenbeobachtung, es sind auch schon erste Objekte außerhalb unseres Sonnensystems erreichbar. Entdecken Sie das Farbspiel heller Sterne, wie z.B. des Doppelsterns Albireo im Sternbild Schwan, oder beobachten Sie das berühmte Vierfachsystem Epsilon Lyrae im Sternbild Leier.
Das NT-130 ist kompakt und steht Ihnen mit seiner hohen optischen Leistung schnell und unkompliziert zur Verfügung! Bei diesem Teleskop handelt es sich nur um einen optischen Tubus, ohne Montierung und Stativ.

Ausstattung:
Hochwertiges Spiegelteleskop nach Newton Bauart · 6 x 30 Sucherfernrohr · Handgriff für bequemen Transport mit integriertem Kamerahalter · Prismenschiene mit Klemmfläche aus Edelstahl (44 mm Universalschwalbenschwanz für GP/EQ5/LXD75) · 50,8 auf 31,7 mm Adapter mit integriertem T2-Adapter (optionaler T2-Ring erforderlich) · Optimierte Sucherhalterung für bequemeren Einblick

Technische Daten:
Auflösungsvermögen: 1.06 Bogensekunden · Bauart (Optik): Newton · Brennweite (Details): 1000 mm · Feinbewegung: manuell · Gewicht: 5 kg · Material: Aluminium,Kunststoff,Edelstahl · Okularaufnahme: 31.7 mm · Produktabmessung, Länge: 920 mm · Produktabmessung, Ø: 165 mm · Spiegel-Durchmesser (Optik): 130 mm · Vergrößerung (max.): 260 x · Vergrößerung (min.): 19 x · Vergütung: MgF2-Vergütung · Öffnungsverhältnis: 7.7

Lieferumfang:
Messier NT-130/1000 · Super Plössl Okular 26 mm · Integrierter 31,7 mm und T2 Adapter · Adapter für 50,8 mm (2") Okulare · Rohrschellen mit Prismenschiene · Handgriff und Kamerahalter · 6 x 30 Sucher-Fernrohr · Astronomie PC Software Stellarium · Teleskop Fibel · Drehbare Sternkarte · Staubschutzdeckel · Anleitung

Systemvoraussetzungen:
Ab Windows® XP, Apple® OS X Mountain Lion

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 165 mm x 920 mm
Vergütung:
MgF2-Vergütung
Produktabmessung, Ø:
165 mm
Produktabmessung, Länge:
920 mm
Brennweite (Details):
1000 mm
Vergrößerung:
19 bis 260 x
Marke:
Bresser Optik
Material:
Aluminium | Kunststoff | Edelstahl
Bauart (Optik):
Newton
Feinbewegung:
manuell
Spiegel-Durchmesser (Optik):
130 mm
Okularaufnahme:
31.7 mm
Vergrößerung (max.):
260 x
Vergrößerung (min.):
19 x
Auflösungsvermögen:
1.06 Bogensekunden
Öffnungsverhältnis:
7.7
Gewicht:
5 kg
Produkt-Art:
Spiegel-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: 04007922153667, Bresser Optik, 4830100, Messier NT-130/1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,69*
€ 342,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,21*
€ 340,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,69*
€ 338,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,72*
€ 326,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,95*
€ 305,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.