Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Messier AR-152L/1200 EXOS-2 GoTo Hexafoc Linsen-Teleskop Äquatorial Achromatisch Vergrößerung 22 bis 304 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1494333-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4752129
EAN/GTIN:
     4007922199283
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
Bresser Optik Messier AR-152L/1200 EXOS-2 GoTo Hexafoc Linsen-Teleskop Äquatorial Achromatisch Vergrößerung 22 bis 304 x

Linsenteleskop AR-152L mit GoTo Montierung

GoTo Computersteurung für leichtes Auffinden von Himmelsobjekten
Kugelgelagerte Achsen (RA / DEC) für eine gleichmäßige Nachführung
Justierbarer Polsucher und Linsenfassung
Sucher mit Fadenkreuzokular
Sehr hochwertiger Hexafoc-Okularauszug mit 2,5" freiem Innendurchmesser

Für anspruchsvolle Planetenbeobachter ist das AR-152L das Traumgerät.
Sehen Sie Strukturen in den Wolkenbändern des Jupiter, feinste Rillen und Krater auf der Oberfläche des Mondes und Strukturen auf dem Mars, inklusive der eisbedeckten Polkappen unseres Nachbarplaneten!
Beobachten Sie den Tanz der Jupitermonde um den Planeten und entdecken Sie das grünliche Leuchten des Uranus weit außerhalb der Saturnbahn. Die Kombination aus großer Öffnung und langer Brennweite ermöglicht scharfe, kontrastreiche Bilder, die Sie jedes Mal aufs Neue beeindrucken werden.

Ausstattung:
GoTo Computersteurung für leichtes Auffinden von Himmelsobjekten · Handcomputer StarTracker mit Datenbank von 100000 Objekten · Kugelgelagerte Achsen (RA / DEC) für eine gleichmäßige Nachführung · Justierbarer Polsucher · Sehr hochwertiger Hexafoc-Okularauszug mit 2,5" freiem Innendurchmesser · 8 x 50 Sucher mit Fadenkreuzokular · Optimierte Sucherhalterung für bequemen Einblick · Handgriff für bequemen Transport mit integriertem Kamerahalter (Fotogewindeschraube) · Prismenschiene mit Klemmfläche aus Edelstahl (44 mm Universalschwalbenschwanz für GP/EQ5/LXD75) · Leicht zu transportieren · 50,8 auf 31,7 mm Adapter mit integriertem T2-Adapter (optionaler T2-Ring erforderlich), mit Messing-Ringklemmung · Sämtliche Alugussteile hochwertig pulverbeschichtet · Kugelgelagerte Schneckenwellen aus Messing · Optik mit justierbarer Linsenfassung

Technische Daten:
Auflösungsvermögen: 0.91 Bogensekunden · Bauart (Optik): Achromatisch · Brennweite (Details): 1200 mm · Feinbewegung: elektrisch · Gewicht: 17 kg · Linsen-Durchmesser: 152 mm · Material: Aluminium,Kunststoff,Edelstahl · Montageart: Äquatorial · Nachführungsgeschwindigkeit: 2 °/s · Okularaufnahme: 31.7 mm · Produktabmessung, Länge: 1275 mm · Produktabmessung, Ø: 161 mm · Stromversorgung: Mono-Batterie (8x), bitte separat bestellen · Vergrößerung (max.): 304 x · Vergrößerung (min.): 22 x · Vergütung: MgF2-Vergütung · Öffnungsverhältnis: 7.9

Lieferumfang:
Messier AR-152L · EXOS-2 GoTo Montierung · Startracker Handcomputer · Stahlrohr-Felddreibeinstativ mit Zubehörablage · Super Plössl Okular 26 mm · Zenitspiegel · Integrierter 31,7 mm auf 50.8 mm Adapter · Rohrschellen mit Prismenschiene · Handgriff und Kamerahalter · 8 x 50 Sucherfernrohr · Astronomie PC Software Stellarium · Teleskop Fibel · Drehbare Sternkarte · Staubschutzdeckel · Anleitung

Systemvoraussetzungen:
Ab Windows® XP, Apple® OS X Mountain Lion

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 161 mm x 1275 mm
Vergütung:
MgF2-Vergütung
Produktabmessung, Ø:
161 mm
Produktabmessung, Länge:
1275 mm
Brennweite (Details):
1200 mm
Vergrößerung:
22 bis 304 x
Marke:
Bresser Optik
Material:
Aluminium | Kunststoff | Edelstahl
Bauart (Optik):
Achromatisch
Feinbewegung:
elektrisch
Montageart:
Äquatorial
Okularaufnahme:
31.7 mm
Nachführungsgeschwindigkeit:
2 °/s
Vergrößerung (max.):
304 x
Vergrößerung (min.):
22 x
Linsen-Durchmesser:
152 mm
Stromversorgung:
Mono-Batterie (8x)|ツ| bitte separat bestellen
Auflösungsvermögen:
0.91 Bogensekunden
Öffnungsverhältnis:
7.9
Gewicht:
17 kg
Produkt-Art:
Linsen-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: Bresser Optik, 4752129, Messier AR-152L/1200 EXOS-2 GoTo Hexafoc, optischer Tubus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.295,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.420,97*
€ 1.690,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.413,60*
€ 1.682,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.367,67*
€ 1.627,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.320,47*
€ 1.571,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.295,38*
€ 1.541,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.