Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Messier NT-150S/750 Spiegel-Teleskop Newton Vergrößerung 21 bis 300 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1494356-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4850750
EAN/GTIN:
     4007922194622
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
Bresser Optik Messier NT-150S/750 Spiegel-Teleskop Newton Vergrößerung 21 bis 300 x

Spiegelteleskop Messier NT-150S/750

Ausgezeichneter Okularauszug mit 65 mm Durchmesser
Beugungsbegrenzte Optik mit Parabol-Hauptspiegel
6 x 30 Sucher mit Fadenkreuzokular

Leichte Transportabilität und knackscharfe Optik zeichnen das NT-150 aus. Die Öffnung von 150 mm ermöglicht Ihnen bereits die Beobachtung von kleineren Nebeln in der Weite des Alls.
Finden Sie die Überreste einer gigantischen Sternexplosion aus dem Jahre 1054 im Sternbild Stier oder fahren Sie die leuchtenden Filamente des Großen Orionnebels ab. Erspähen Sie die berühmte Feuerradgalaxie im Sternbild Großer Wagen oder finden Sie den Hantelnebel im Sternbild Füchschen. Die hohe Stabilität des Gerätes ermöglicht sehr entspannte Beobachtungen und unterstützt erste Versuche in der Astrofotografie.

Ausstattung:
Ausgezeichneter Okularauszug mit 65 mm Durchmesser · Beugungsbegrenzte Optik mit Parabol-Hauptspiegel · 6 x 30 Sucher mit Fadenkreuzokular · Optimierte Sucherhalterung für bequemen Einblick · Handgriff für bequemen Transport mit integriertem Kamerahalter (Fotogewindeschraube) · Prismenschiene mit Klemmfläche aus Edelstahl · 50,8 auf 31,7mm Adapter mit integriertem T2-Adapter (optionaler T2-Ring erforderlich) · Messing-Ringklemmung

Technische Daten:
Auflösungsvermögen: 0.92 Bogensekunden · Bauart (Optik): Newton · Brennweite (Details): 750 mm · Gewicht: 5.5 kg · Material: Aluminium,Kunststoff,Edelstahl · Okularaufnahme: 31.7 mm · Produktabmessung, Länge: 690 mm · Produktabmessung, Ø: 180 mm · Spiegel-Durchmesser (Optik): 150 mm · Vergrößerung (max.): 300 x · Vergrößerung (min.): 21 x · Vergütung: Mehrschichtvergütung · Öffnungsverhältnis: 5

Lieferumfang:
Messier NT150S/750 · Super Plössl Okular 26 mm · Integrierter 31,7 mm und T2 Adapter · Adapter für 50,8 mm (2") Okulare · Rohrschellen mit Prismenschiene · Handgriff und Kamerahalter · 6 x 30 Sucher-Fernrohr · Astronomie PC Software Stellarium · Teleskop Fibel · Drehbare Sternkarte · Anleitung

Systemvoraussetzungen:
Ab Windows® XP, Apple® OS X Mountain Lion

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 180 mm x 690 mm
Vergütung:
Mehrschichtvergütung
Produktabmessung, Ø:
180 mm
Produktabmessung, Länge:
690 mm
Brennweite (Details):
750 mm
Vergrößerung:
21 bis 300 x
Marke:
Bresser Optik
Material:
Aluminium | Kunststoff | Edelstahl
Bauart (Optik):
Newton
Spiegel-Durchmesser (Optik):
150 mm
Okularaufnahme:
31.7 mm
Vergrößerung (max.):
300 x
Vergrößerung (min.):
21 x
Auflösungsvermögen:
0.92 Bogensekunden
Öffnungsverhältnis:
5
Gewicht:
5.5 kg
Produkt-Art:
Spiegel-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: Bresser Optik, 4850750, Messier NT-150S/750, optischer Tubus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,59*
€ 364,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,55*
€ 362,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,95*
€ 358,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,96*
€ 348,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,83*
€ 325,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.