Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarLicht Bulkhead LED-Feuchtraumleuchte LED LED fest eingebaut 8 W Neutralweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1497873-BP
Hersteller:
     ZETT LITE LIGHTING
Herst.-Nr.:
     20300535
EAN/GTIN:
     4004894851164
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
StarLicht Bulkhead LED-Feuchtraumleuchte LED LED fest eingebaut 8 W Neutralweiß Weiß

LED-Feuchtraumleuchte Bulkhead

Neutral-Weiße LED

Perfekte LED-Feuchtraumleuchte für den vielseitigen Einsatz als Basisbeleuchtung im Keller, Hauswirtschaftsraum, Werkstatt oder im Außenbereich.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Oval · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 8 W · Leistung je Leuchtmittel: 8 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 550 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 550 lm · Produktabmessung, Höhe: 5.6 cm · Produktabmessung, Ø: 17.6 cm · Raum (Lampen): Feuchtraum,Haus/Garage,Industrie/Gewerbe · Schutzart: IP54 · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Industriell

Lieferumfang:
LED-Feuchtraumleuchte · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 17.6 cm x 5.6 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
17.6 cm
Produktabmessung, Höhe:
5.6 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
4000 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 550 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 8 W
Marke:
StarLicht
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP54
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Oval
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Raum (Lampen):
Feuchtraum | Haus/Garage | Industrie/Gewerbe
Stil (Lampen):
Industriell
Lichtstrom Gesamt:
550 lm
Leistung je Leuchtmittel:
8 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
8 W
Lichtfarbe:
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
550 lm
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
LED-Feuchtraumleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,86*
€ 15,58*
6 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 9,88*
€ 15,59*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 19,48*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 18,80*
€ 26,80*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 20,03*
€ 28,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.