| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W046421 Herst.-Nr.: 20300535 EAN/GTIN: 4004894851164 |
| |
|
| | |
| Perfekte LED-Feuchtraumleuchte für den vielseitigen Einsatz als Basisbeleuchtung im Keller, Hauswirtschaftsraum, Werkstatt oder im Außenbereich. Features: Neutral-Weiße LED Lieferumfang: LED-Feuchtraumleuchte · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 8 W | Höhe: | 5.6 cm | Sockel: | LED fest eingebaut | Schutzart: | IP54 | Durchmesser: | 17.6 cm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Feuchtraum + Haus/Garage + Industrie/Gewerbe | Stil (Lampen): | Industriell | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Lichtfarbe (Kelvin): | 4000 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 550 lm | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Weiß | Leistung je Leuchtmittel: | 8 W | Lichtstrom Gesamt: | 550 lm | Bauform: | Oval | Produkt-Art: | LED-Feuchtraumleuchte | Leuchtfarbe: | Neutralweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Feuchtraumlampe, Feuchtraumleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Feuchtraumleuchte, LED Wannenleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchten led, led wannenleuchte, 04004894851164, StarLicht, Bulkhead, Kellerlampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,86* | € 15,59* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 9,87* | € 15,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,94* | € 19,39* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,91* | € 26,63* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,07* | € 28,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|