| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1498637-BP Herst.-Nr.: 770406 EAN/GTIN: 8718546655050 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ProPlus 770406 Solar Shower Camping Dusche 20 l
Solardusche 20 l
Erwärmt das Wasser bis 49 °C Mit Ventil und Duschkopf Platzsparend einrollbar Verstärkter Griff bzw. Öse zum Aufhängen
Praktische Solar-Dusche für den Garten, am Badesee, Campingplatz, Zeltlager und vielen weiteren Anwendungen. Die Dusche besteht aus einem schwarzen PVC-Beutel, welcher mit Hilfe der direkten Sonneneinstrahlung das Wasser im Beutel auf bis zu 49° erwärmt (in ca. 3 Std.). Zusätzlich verfügt die Solardusche über einen großen verschließbaren Wassereinlass zum Befüllen, einen verstärkten Griff bzw. Öse zum Aufhängen, einen Duschkopf (3,5 cm) mit Schlauch und ein Ventil zu Regelung des Wasserauslasses. Mit einer Füllmenge von 20 l ist eine Reinigung oder Erfrischung gesichert. Das mitgelieferte Kunststoffrohr wird im Tragegriff des Beutels eingeschoben um das Tragen und befestigen zu stabilisieren. Leer ist die Dusche platzsparend einrollbar.
Technische Daten: Fassungsvermögen: 20 l · Material: PVC · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 600 mm
Lieferumfang: Solarbeutel · Duschkopf mit Schlauch 680 mm · Schnur 1 m mit Haken · Kunststoffrohr · Anleitung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (B x H) 400 mm x 600 mm | Produktabmessung, Höhe: | 600 mm | Produktabmessung, Breite: | 400 mm | Marke: | ProPlus | Material: | PVC | Fassungsvermögen: | 20 l | Produkt-Art: | Camping Dusche |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ProPlus, 770406, Solar Shower, Mobildusche, Tragbare Dusche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 8,74* | € 13,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 9,52* | € 13,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9,50* | € 14,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 18,58* | € 26,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|