Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus Folding shovel 770426 Klappspaten mit Harke, mit Sägekante, mit Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1498642-BP
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     770426
EAN/GTIN:
     8718546655067
Suchbegriffe:
Klappspaten
Idealspaten
Spaten
idealspaten
ProPlus Folding shovel 770426 Klappspaten mit Harke,mit Sägekante,mit Tasche

Mini-Klappspaten

Kompakt und robust
Schaufel mit gezackten Rand und Kerbe
Harke und gummierter Griff

Dieser kompakte und robuste Klappspaten wird Ihnen viel Freude bereiten.
Egal ob Sie das Gemüse und die Blumen einpflanzen oder beim Zelten eine Feuerstelle ausheben. Der platzsparende Klappspatzen findet im Rucksack oder auch in einer Jackentasche seinen Platz. Die leichte aber robuste Konstruktion liegt gut in der Hand und lässt sich kinderleicht zusammenklappen oder umbauen.
Der Spaten hat in der Schaufelfläche einen gezackten Rand für z.B. Wurzeln abzusägen und gegenüber eine Kerbe um z.B. eine Flasche zu öffnen. Die gegenüberliegende Harke eignet sich hervorragend um den Boden aufzulockern und hat eine Aussparung um z.B. einen Nagel heraus zu ziehen.
Der Klappspaten lässt sich in der mitgelieferten Tasche auf eine Packmaß von 170 x 105 x 50 mm zusammenklappen.

Technische Daten:
Breite (zusammengeklappt): 105 mm · Gewicht: 380 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Höhe (zusammengeklappt): 50 mm · Klappspaten-Besonderheiten: mit Harke,mit Sägekante,mit Tasche · Länge (zusammengeklappt): 170 mm · Material: Stahl · Produkt-Art: Klappspaten · Produktabmessung, Breite: 98 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 420 mm

Lieferumfang:
Spaten · Tasche mit Gürtellasche.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 420 x 98 x 45 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
420 mm
Produktabmessung, Breite:
98 mm
Marke:
ProPlus
Farbe:
schwarz
Klappspaten-Besonderheiten:
mit Harke | mit Sägekante | mit Tasche
Material:
Stahl
Höhe (zusammengeklappt):
50 mm
Länge (zusammengeklappt):
170 mm
Breite (zusammengeklappt):
105 mm
Gewicht:
380 g
Produkt-Art:
Klappspaten
Weitere Suchbegriffe: ProPlus, 770426, Folding shovel, Schaufel, Schippe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,49*
€ 14,02*
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 14,03*
6 Tage
49
€ 6,99*
ab € 16,11*
€ 22,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.