Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Idealspaten

  Idealspaten  (449 Angebote unter 28.116.929 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Idealspaten“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Bauspaten mit T-Stiel Blattmaß 280 x 170 mm (11 Angebote) 
Bauspaten mit T-Stiel • Mit Eschenstiel nach DIN 20152 • Besonders stabile Schlitz-Zapfenverbindung mit T-Griff • Robuste Bauqualität mit gehärtetem Blatt, Spatenblatt mit Doppelfederdülle und Fußt...
k.A.
4053569024433
ab € 15,28*
pro Stück
 
 Stück
Gärtnerspaten rund,m.D-Griff STA FISKARS (14 Angebote) 
besonders geeignet zum Graben und Rasenstechen · ergonomische Form · Stiellänge 1250 mm · sehr stabil durch qualitativ hochwertigen Borstahl · geschärfte Blattkante · ergonomischer Schaftwinkel mit...
Fiskars
1066710
ab € 29,04*
pro Stück
 
 Stück
Klappspaten Importausführung (1 Angebot) 
Die günstige Alternative zum original Bundeswehr-Klappspaten mit Prüfnummer nach TL (technische Lieferbedingungen der Bundeswehr). Olivgrün lackiert, ganz aus Metall, zusammengeklappt 240 mm lang, ...
Dönges
210565
ab € 10,96*
pro Stück
 
 Stück
Fiskars
6411501314031
ab € 17,52*
pro Stück
 
 Stück
Fiskars 131320 Schaufel/Kelle Aluminium, Kunststoff, Stahl Aluminium, Schwarz (12 Angebote) 
Für Garten, Camper, Bergsteiger etc. Einsetzbar als Schaufel, Spaten und Hacke. Zusammengeklappt nur 24,5 cm lang. Mit praktischer Canvas-Tasche für den Transport. Aus gehärtetem Borstahl, gehärtet...
Fiskars
131320
ab € 40,20*
pro Stück
 
 Stück
Spaten mit Tritt- und Fiberglasstiel (1 Angebot) 
Spaten mit Tritt- und Fiberglasstiel Spaten 115cm, Fiberglas/PP-Griff
Koopman
YP4000100
ab € 8,85*
pro Stück
 
 Stück
OFFNER Spaten mit Dülle und 850 mm T-Stiel Größe 280x180 mm (1 Angebot) 
OFFNER Spaten mit Dülle und 850 mm T-Stiel Größe 280x180 mm Aktionsmodell mit Dülle und 850 mm Hartholz T-Stiel, grün lackierte Schaufel.
OFFNER
S072147
ab € 14,34*
pro Stück
 
 Stück
Gardena
17000-20
ab € 24,05*
pro Stück
 
 Stück
Klappspaten 580 mm (2 Angebote) 
839280 Kompakter, einfach zu transportierender und belastbarer Klappspaten aus geschmiedetem Stahl mit 1,5 mm starkem Blatt und ergonomischem Dreiecks-Handgriff. Zusammengeklappte Länge: 235 mm. Ge...
Silverline
839280
ab € 13,23*
pro Stück
 
 Stück
Drainagespaten 380 x 150 mm mit Holz- /Fiberglasstiel (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: mit langer Dülle mit stabilem Blatt und angebogenem Tritt pulverbeschichtet mit Holz/Fiberglasstiel mit D-Griff am Ende des Stiels Blattmaße: 380 x 150 mm Blattstärke: 1,74 mm
profibau
55700
ab € 26,52*
pro Stück
 
 Stück
Rohrdüllspaten Gärtner Form Blattmaß 290x180mm Gr.2 m.T-Stiel 850mm 1830g IDEAL (27 Angebote) 
poliert · T-Stiel 850 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1830g
IDEAL
27100210
ab € 13,05*
pro Stück
 
 Stück
Idealspaten Dunghacke 4 Zinken (9 Angebote) 
Dunghacke IDEAL • Aus speziell gehärtetem Spezialstahl • Gabel goldfarben • Mit Federdülle Lieferung: Ohne Stiel.
IDEALSPATEN-BREDT
66150000
ab € 21,02*
pro Stück
 
 Stück
Gärtnerspaten spitz,m.D-Griff STA FISKARS (15 Angebote) 
besonders geeignet zum Graben und Rasenstechen · ergonomische Form · Stiellänge 1250 mm · sehr stabil durch qualitativ hochwertigen Borstahl · geschärfte Blattkante · ergonomischer Schaftwinkel mit...
Fiskars
1066708
ab € 28,99*
pro Stück
 
 Stück
Feuerwehrspaten DIN 20127, mit T-Stiel (1 Angebot) 
Schwarz gepulvert, Blattgröße 185 x 280 mm, mit verkürztem Eschenstiel. Zwei Stielformen stehen zur Auswahl. - Ausführung mit T-Stiel - Länge 1.135 mm - Blattgröße 185 x 285 mm
Dönges
210550
ab € 27,18*
pro Stück
 
 Stück
Gaertnerspaten Clas.Poliert Eschen-T-Stiel (9 Angebote) 
Gaertnerspaten Clas.Poliert Eschen-T-Stiel Gärtnerspaten für eine angenehme Gartenarbeit - Farbe: Silber, Beige, - Material: Edelstahl 1 Gärtnerspaten
Elmar Jung
010606
ab € 16,44*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   30   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Idealspaten
^

Spatenstich um Spatenstich

Eines der wichtigsten und meist genutzten Werkzeuge im Garten- und Landschaftsbau ist der Spaten. Seine Bedeutung reicht vom einfachen Umgraben, bis zum Schachten und Stechen. Spaten werden zum Umwerfen des Bodens benutzt, zum Abstechen von Torf- oder Rasen, aber auch zum Einpflanzen größerer Gehölze und Pflanzen. Überall, wo ein Loch durch Körperkraft ausgehoben werden muss, kommt er zum Einsatz.

Hier wirken Kräfte

Auf den Spaten wirken sehr große Kräfte. Das Spatenblatt wird durch das Auftreffen der Körpermasse in den Boden gedrückt. Daher sind die Härte des Blattes und eine gute Verarbeitung von Stiel und Halterung unbedingt erforderlich. Bei der Verbindung zwischen Spatenblatt und Stiel sind verschiedene Verbindungen möglich. Schraubverbindungen sorgen für einen besonders sicheren Halt und sind anderen vorzuziehen.
Durch einen Tritt, so bezeichnet man den oberen umgebürtelten Rand des Spatens, erhält man eine größere Auftrittsfläche. Dadurch werden die Arbeitsschuhe geschont und die Kraftverteilung optimiert.
Der Spatenstiel muss stabil sein. Eschenholz oder mit Kunststoff ummantelte Metallstiele sind zu empfehlen. Eschenholz besticht durch große Härte und der damit verbundenen hohen Elastizität und ist daher besonders gut geeignet, um den einwirkenden Kräften zu trotzen.

Spatenform

Die Spatenform ist entsprechend den Anwendungen zu wählen. Prüfen Sie, ob Sie die klassische Anwendung des Umgrabens, das Abstechen von Rasenkanten oder vielleicht eher das Ausgraben von Gräben und Rinnen durchführen möchten. Hinzu kommt die Analyse, in welchen Bereichen Sie ihn verwenden möchten. Möchten Sie auf einer Freifläche arbeiten und kommt es darauf an, eine große Fläche möglichst schnell und effektiv umzugraben, oder wollen Sie in einem bepflanzten Beet arbeiten? Zusätzlich ist die Bodenart entscheidend. Der gewählte Spaten sollte optimal an die vorhandenen Bedingungen angepasst werden. Haben Sie diese Kriterien in Augenschein genommen, geht es an die Auswahl des passenden Modells beziehungsweise Blattes.

Der Allrounder

Der Bremer Spaten ist der Allrounder unter den Spatenmodellen. Er wird am häufigsten eingesetzt. Besonders geeignet ist er für die Bearbeitung von Sandböden. Oft wird er aber auch bei Normalböden bentutzt. Das Spatenblatt ist oben dicker als unten, dadurch wird die Form gut beibehalten und das Eindringen in das Erdreich erleichtert.
Für den allgemeinen Einsatz des Umgrabens ist auch ein Gärtnerspaten ideal geeignet. Er kann bei allen Bodenarten eingesetzt werden und bietet so ein großes Einsatzspektrum.

Leichtgewichte

Damenspaten sind die Leichtgewichte. Um die bei der Arbeit entstehende Last zu verringern, sind Damenspaten relativ leicht im Gewicht gehalten. Der Vorteil liegt auf der Hand. Durch das geringe Eigengewicht wird eine zusätzliche Belastung bei den Grabarbeiten vermieden.

Gräben und Rinnen

Wollen Sie Gräben ausheben oder eine Rinne anlegen, dann sind Sie mit einem Drainagespaten gut beraten. Durch die schmale Form des Blattes ist er nicht für das großflächige Umgraben geeignet. So ist es leichter, schmale Gräben auszuheben. Sein Blatt ist besonders lang, dadurch kann mit einem Aushub ein entsprechend großes Grabenstück erzeugt werden.

Wurzeln

Baumschulenspaten besitzen ein extra dickes Blatt und eine besonders hohe Feder. Durch diese beiden Eigenschaften ist der Spaten sehr stabil. Die lange Feder verstärkt den Stiel, auf den gerade bei schwerem Erdreich enorme Kräfte übertragen werden. Als Alternative kann man eine Spatengabel einsetzen, um das Erdreich vorzulockern und Wurzeln unschädlich für das Werkzeug machen.

Harter Boden

Um das Eindringen des Spatens in einen sehr harten Boden zu gewährleisten, ist eine angespitzte Spatenblattform zu empfehlen. Hier kommt der Geestemünder Spaten zum Einsatz. Durch sein spitz zulaufendes Blatt wird es möglich, mit geringem Kraftaufwand, harte Böden aufzubrechen und effektiv umzugraben.

Klein, handlich, überall dabei

Man könnte ihn als Spaten für jede Gelegenheit bezeichnen. Der Klappspaten lässt sich leicht verstauen und transportieren. Durch die Möglichkeit, ihn zusammenzuklappen, ist er nicht so sperrig wie seine Kollegen. Er ist ideal für kleinere Anwendungen, beispielsweise kann er durchaus im Winter im LKW mitgeführt werden, damit böse Überraschungen - zum Beispiel das Steckenbleiben im Schnee - vermieden werden. Auch Campingplatzbetreiber schwören auf diesen kleinen Helfer. Oftmals ist an den Klappspaten noch eine Sägekante angebracht, um Wurzelwerk entfernen zu können.

Pflanzen setzen

Zur Pflanzung nutzt man Rodespaten. Diese besitzen ein breites, kurzes Blatt und erleichtern es damit, ein großflächiges Loch auszuheben. Durch das breite Blatt ist es auch einfacher, Pflanzen umzusetzen, da der Wurzelballen großräumig umstochen werden kann. Günstig ist es, wenn Sie den Boden vorab auflockern, um das Eindringen des Spatenblattes zu erleichtern, da eine große Auflagefläche bearbeitet werden muss.

Spatenblattgröße und Beschaffenheit

Grundlegend gilt: Je schwerer der Boden, desto schmaler soll das Spatenblatt gehalten werden. Ein schmales Spatenblatt ist zwar nicht so effektiv, dafür aber leichter zu handhaben. Der zum Graben benötigte Kraftaufwand wird verringert. Die Blattgröße muss zusätzlich den Umgebungsbedingungen angepasst werden. Bei verringertem Platzangebot wie beim Arbeiten auf bepflanzten Rabatten oder Beeten ist ein schmales Spatenblatt vorzuziehen, um keine Beschädigungen an den umliegenden Pflanzen hervorzurufen.
Glatt polierte Spatenblätter bieten einen geringeren Reibungswiderstand als solche mit spröden Oberflächen. Beschichtungen haben den Nachteil, dass nach einiger Gebrauchszeit Abnutzungen entstehen können, die das Eingleiten in den Boden erschweren.

Der Griff

Um optimalen Halt und eine gute Übertragung der Kraft zu gewährleisten, ist der Griff von entscheidender Bedeutung. T- und D-Griffe sind Knaufgriffen vorzuziehen. Sie liegen besser in der Hand und bieten einen sicheren und zuverlässigen Griff und somit Halt. Griffe aus Holz sind optimal. Blanke Metallgriffe sind zu vermeiden, da hier eine erhöhte Rutschgefahr besteht. Gummibeschichtungen sorgen für Abhilfe.
Achten Sie zusätzlich zur Form und Material auch darauf, dass keine scharfen oder eckigen Kanten vorhanden sind. Abgerundete Griffe in ergonomischer Form bieten idealen Halt und vermeiden auch bei längerer Anwendung Druckstellen und Blasen. So können Sie ohne Einschränkungen auch über längere Zeiträume mit Ihrem Gartengerät arbeiten.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.