Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker A30-10 XL V4 Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 900 Windungen (Turns): 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1499651-BP
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     15716109
EAN/GTIN:
     4250320249191
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Flugmodell-Elektromotoren
dc-motor 14,8 v
Hacker A30-10 XL V4 Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 900 Windungen (Turns): 10

Brushless-Motor A30-10 XL V4

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 650 W · Betriebsspannung (Elektromotoren): 7,4 - 14,8 V/DC · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 2-4 · Empfohlene Luftschraube: APC-E 14x7 · Gewicht: 177 g · Leerlaufstrom: 1.9 A · Produktabmessung, Länge: 46 mm · Produktabmessung, Ø: 37.2 mm · Typ: A30-10 XL · Wellen-Durchmesser: 5 mm · Windungen (Turns): 10 · kV (U/min pro Volt): 900

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 37.2 mm x 46 mm
Produktabmessung, Ø:
37.2 mm
Produktabmessung, Länge:
46 mm
Marke:
Hacker
kV (U/min pro Volt):
900
Betriebsspannung (Elektromotoren):
7|ツ|4 - 14|ツ|8 V/DC
Herst.-Teilenr.:
15716109
Abgabeleistung Elektromotor:
650 W
Wellen-Durchmesser:
5 mm
Windungen (Turns):
10
Empfohlene Luftschraube:
APC-E 14x7
Leerlaufstrom:
1.9 A
Typ:
A30-10 XL
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
2-4
Gewicht:
177 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: flugmodell elektromotoren, Hacker, 15716109, A30-10 XL V4, Elektromotoren, Brushless Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,93*
€ 105,66*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 85,74*
€ 105,67*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 155,81*
€ 183,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.