Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AV Adapter [VGA, Klinke - HDMI] 1920 x 1080 Pixel SpeaKa Professional SP-VK/HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1503627-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-6014508
EAN/GTIN:
     4016139142319
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
AV Adapter [VGA,Klinke - HDMI] 1920 x 1080 Pixel SpeaKa Professional SP-VK/HD

SpeaKa Professional A/V-Konverter VGA+Klinke zu HDMI

Konvertiert Video- und Audio-Signale von VGA+Klinke zu HDMI
Stromversorgung über USB
Plug and Play
Vergoldete Stecker

Dieses Adapterkabel rüstet die fehlende HDMI-Schnittstelle am Notebook oder PC nach. Das ermöglicht den Anschluss von HDMI-Monitoren & -Beamern an der VGA-Schnittstelle.

Mit separatem Audio-Eingang
Ein eventuell vorhandenes Stereosignal wird parallel konvertiert und ins HDMI-Signal integriert. Dies bietet Lösungen für digitales Entertainment, wie HDTV, STB, DVD, Projektoren und vieles mehr.

Zusätzliche USB-Stromversorgung
Grundsätzlich benötigt der Adapter keine zusätzliche Stromversorgung. Sollte Ihr VGA Endgerät jedoch nicht genügend Leistung liefern, so steht Ihnen ein separater USB-Stromanschluss zur Verfügung. Das hierfür benötigte Anschlusskabel ist im Lieferumfang enthalten.

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.

Ausstattung:
Unterstützte Auflösungen: 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p
Länge Klinkenkabel: 0,64 m

Technische Daten:
Anschluss auf: HDMI · Anschluss von: VGA,Klinke · Anschluss-Typ: VGA,HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): VGA-Stecker,Klinkenstecker 3.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Gewicht: 52 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: AV · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabellänge: 16.00 cm · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: VGA+Klinke zu HDMI

Lieferumfang:
VGA+Klinke zu HDMI Konverter,USB-Stromkabel (1 m).

Weitere Informationen:
Kabellänge:
16.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Abmessungen:
(L x B x H) 55 x 38 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
VGA-Stecker | Klinkenstecker 3.5 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Anschluss (von - auf):
[VGA|ツ| Klinke - HDMI]
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
AV
Farbe:
schwarz
Anschluss von:
VGA | Klinke
Steckerausführung:
gerade
Anschluss auf:
HDMI
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
VGA | HDMI
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Gewicht:
52 g
Produkt-Art:
AV Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
289
Frei Haus
ab € 20,17*
€ 28,56*
€ 4,00*
ab € 19,99*
€ 28,63*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 42,45*
€ 56,91*
€ 3,50*
ab € 46,35*
€ 61,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.