Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller SC 18.13 easy 230V 50-60Hz Hutschienen-Zeitschaltuhr digital 230 V/AC 4000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1505496-BP
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     23588
EAN/GTIN:
     4022709235886
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Schaltuhr Digital
Müller SC 18.13 easy 230V 50-60Hz Hutschienen-Zeitschaltuhr digital 230 V/AC 16 A/250 V

Digitale Zeitschaltuhr Astro-Tag

Gesamtes Schaltprogramm auf einen Blick
Austauschbare Batterie (CR 2032) mit 10 Jahren Gangreserve
Optimierter Eigenverbrauch: nur 0.2 W im "Standby"-Betrieb
Großes, übersichtliches und beleuchtetes Display
Einfache Handhabung
Schnelle und intuitive Programmierung
Ohne Netzanschluss programmierbar
Datensicherheit durch E2-PROM
Programmierbar mit dem Smartphone über NFC (kostenlose iOS und Android App)

Astro-Programm: Schalten nach dem Sonnenstand. Ein- und Ausschaltzeiten mit Astrofunktion werden täglich bezüglich des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs neu berechnet. Offsetfunktion = für jede Schaltzeit ist eine programmierbare Differenz (±90 min.) zur Astrozeit möglich.

Ausstattung:
1 Kanal
Astro-Tages-Programm
Nachtsparschaltung
4 Speicherplätze
NFC integriert
Direkt programmierbar via App (iOS und Android)
10 Jahre Gangreserve
Austauschbare Batterie (CR 2032)
Kürzester Schaltabstand 1 Min.
Schaltleistung 16 A
Manuelle Permanentschaltung
Manuelle Schaltungsvorwegnahme
Automatische Sommerzeitumstellung
Einfache Handhabung
Beleuchtetes Display
Sicherheit durch PIN-Codierung
NFC Programmierung (ISO 15693 Standard)

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 4 · Astro-Funktion: Ja · Ausgangsleistung (LOV): 16 A/250 V · Betriebsspannung: 230 V/AC · Display-Art: LC-Display · Displaybeleuchtung (Ja/Nein): Ja · Gangreserve (Details): 10 Jahre · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Produktabmessung, Breite: 35.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 63 mm · Schaltkanäle: 1 Kanal · Schaltuhren-Typ: digital · Schaltzyklus (LOV): Astroprogramm

Weitere Informationen:
Astro-Funktion:
Ja
Abmessungen:
(L x B x H) 63 x 35.8 x 90 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
63 mm
Produktabmessung, Breite:
35.8 mm
Display-Art:
LC-Display
Marke:
Müller
Farbe:
schwarz | rot
Ausgangsleistung (LOV):
4000 W
Schaltzyklus (LOV):
Astroprogramm
Displaybeleuchtung (Ja/Nein):
Ja
Herst.-Teilenr.:
23588
Typ (Hersteller-Typ):
SC 18.13 easy 230V 50-60Hz
Betriebsspannung:
230 V/AC
Gangreserve (Details):
10 Jahre
Anzahl Speicherplätze:
4
Schaltkanäle:
1 Kanal
Schaltuhren-Typ:
digital
Produkt-Art:
Hutschienen-Zeitschaltuhr
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,42*
€ 60,13*
€ 8,95*
ab € 45,40*
€ 60,14*
Frei Haus
ab € 61,39*
€ 77,64*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 63,19*
€ 80,13*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,10*
€ 80,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.