Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltcomputer SC 18.13 easy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltcomputer SC 18.13 easy
Schaltcomputer SC 18.13 easy
Artikel-Nr.:
     4502-06N8910
Hersteller:
     Hugo Müller
Herst.-Nr.:
     SC 18.13 EASY 230 V
EAN/GTIN:
     4022709235886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Schaltuhr Digital
Digitale Schaltuhr, 230V, 50-60 Hz, 1 Kanal, Astro-Tages-Programm, Nachtsparschaltung, 4 Speicherplätze, 10 Jahre Gangreserve, austauschbare Batterie (CR 2032), kürzester Schaltabstand 1 Min., Schaltleistung 16 A, manuelle Permanentschaltung, manuelle Schaltungsvorwegnahme, automatische Sommerzeitumstellung, beleuchtetes Display, Sicherheit durch PIN-Codierung, NFC Programmierung (ISO 15693 Standard), Save 'n carry App (Google Play Store), gesamtes Schaltprogramm auf einen Blick, optimierter Eigenverbrauch: nur 0,2 W im „Standby"-Betrieb, ohne Netzanschluss programmierbar, Datensicherheit durch E2-PROM, Astro-Programm: schalten nach dem Sonnenstand, Ein- und Ausschaltzeiten mit Astrofunktion werden täglich bezüglich des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs neu berechnet, Offsetfunktion = für jede Schaltzeit ist eine programmierbare Differenz (±90 min.) zur Astrozeit möglich, Das Gerät ist zur Verwendung für folgende Aufgaben vorgesehen: Beleuchtungen im privaten und gewerblichen Bereich, Straßen- und Schaufensterbeleuchtung, Anwesenheitssimulation etc.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltuhr
Display:
Ja
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.65 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Zeitschaltuhr, Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, digitale schaltuhr mueller, schaltuhr digital up, müller schaltuhren, Computer, Haustechnik, Installationsschaltuhr, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Uhr
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,42*
€ 60,13*
€ 8,95*
ab € 45,40*
€ 60,14*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 61,39*
€ 77,64*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 63,19*
€ 80,13*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,10*
€ 80,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.