Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Monitor-Drehteller Höhen-Bereich: 2 cm (max) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1507140-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1507140
EAN/GTIN:
     4016139143910
Suchbegriffe:
Fernsehdrehteller
TV-Drehständer
TV-Drehteller
Monitor-Drehteller
TOOLCRAFT Monitor-Drehteller Höhen-Bereich: 2 cm (max) Schwarz

Schwenkbarer Monitor-Drehteller Ø 25 cm

Tragkraft bis max. 60 kg
Passend für Monitore mit einer max. Stellfläche von Ø 25 cm
Schwenkbar um 180° nach links und rechts

180 ° schwenkbarer Multifunktions-Drehteller aus hochwertigem Kunststoff zum Unterstellen von elektronischen Geräten wie Monitore, Hifi- und Küchengeräte. Ermöglicht eine einfache Rotierung des aufgestellten Objektes. Für die Verwendung im Büro und im privaten Bereich geeignet.

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 1 · Arbeitsflächen-Breite: 254 mm · Arbeitsflächen-Tiefe: 254 mm · Halter-Ausführung: Schwenkbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Höhe (max.): 2 cm · Kabellose Ladefunktion: Nein · Material: ABS Kunststoff · Passend für Display-Größe: 94,0 cm (37"),91,4 cm (36"),88,9 cm (35"),86,4 cm (34"),83,8 cm (33"),81,3 cm (32"),78,7 cm (31"),76,2 cm (30"),73,7 cm (29"),71,1 cm (28"),68,6 cm (27"),66,0 cm (26"),63,5 cm (25"),61,0 cm (24"),59,9 cm (23,6"),58,4 cm (23"),55,9 cm (22"),54,6 cm (21,5"),50,8 cm (20"),48,3 cm (19"),45,7 cm (18"),43,2 cm (17"),40,6 cm (16"),39,6 cm (15,6"),38,1 cm (15"),35,6 cm (14"),33,8 cm (13,3"),33,0 cm (13"),32,8 cm (12,9"),31,8 cm (12,5"),31,0 cm (12,2"),30,7 cm (12,1"),30,5 cm (12"),29,5 cm (11,6"),27,9 cm (11"),26,7 cm (10,5"),25,7 cm (10,1"),25,4 cm (10") · Produktabmessung, Breite: 25.4 cm · Produktabmessung, Tiefe: 25.4 cm · Schwenkbereich (links): 180 ° · Schwenkbereich (rechts): 180 ° · Tragkraft (max.): 60 kg

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x T) 25.4 cm x 25.4 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
25.4 cm
Produktabmessung, Breite:
25.4 cm
Passend für Display-Größe:
94|ツ|0 cm (37") | 91|ツ|4 cm (36") | 88|ツ|9 cm (35") | 86|ツ|4 cm (34") | 83|ツ|8 cm (33") | 81|ツ|3 cm (32") | 78|ツ|7 cm (31") | 76|ツ|2 cm (30")
Passend für Display-Größe (Bereich):
25|ツ|4 cm (10") - 94|ツ|0 cm (37")
Höhen-Bereich:
2 cm (max)
Marke:
TOOLCRAFT
Halter-Ausführung:
Schwenkbar
Farbe:
schwarz
Material:
ABS Kunststoff
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Höhe (max.):
2 cm
Schwenkbereich (links):
180 °
Schwenkbereich (rechts):
180 °
Arbeitsflächen-Tiefe:
254 mm
Arbeitsflächen-Breite:
254 mm
Anzahl montierbarer Displays:
1 Display(s)
Tragkraft (max.):
60 kg
Produkt-Art:
Monitor-Drehteller
Weitere Suchbegriffe: toolcraft monitor-drehteller, tv drehständer, TOOLCRAFT, 1507140, Monitorständer, Monitor Staender, Bildschirmständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1111
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 7,92*
€ 4,00*
ab € 4,87*
€ 7,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.