Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SMTD22038 LED-Signalleuchte Rot 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150810-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMTD22038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signal Construct SMTD22038 LED-Signalleuchte Rot 230 V/AC SMTD22038

Meldeleuchte Ø 22 mm

Gute Erkennbarkeit
Sehr guter Ein-/ Auskontrast

Berührungsschutz durch Schraubklemmen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einbau-Durchmesser: 22.2 mm · Einbau-Tiefe: 27.5 mm · Gehäusefarbe (Details): Rot · Herstellerfarbe: Rot · Kopf-Durchmesser: 29 mm · Kopf-Höhe: 16.5 mm · LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Schutzart: IP67 · Typ: SMTD22038

Lieferumfang:
Inkl. Rändelmutter und O-Ring

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe (Details):
Rot
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Schutzart:
IP67
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Einbau-Durchmesser:
22.2 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einbau-Tiefe:
27.5 mm
Typ:
SMTD22038
Kopf-Durchmesser:
29 mm
Kopf-Höhe:
16.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe rot 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Signal Construct, SMTD22038, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 11,91*
€ 19,63*
€ 4,00*
ab € 11,55*
€ 19,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.