Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret BD679A SOT-32-3 Anzahl Kanäle 1 NPN - Darlington


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-151018-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BD679A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret BD679A SOT-32-3 Anzahl Kanäle 1 NPN - Darlington

Darlington Leistungstransistor

Hinweis: Hersteller SIE = INF, HAR = FSC, MOT = ONS.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): NPN - Darlington · Collector-Strom I(C): 4 A · DC Stromverstärkung (hFE): 750 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 3 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 2 A · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-32-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Kollektor Reststrom I(CES): 500 µA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 80 V · Leistung (max) P(TOT): 40 W · Montageart: Durchführungsloch · VCE Sättigung (max.): 2.8 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-32-3
Ausführung (Transistoren):
NPN - Darlington
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
BD679A
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor Reststrom I(CES):
500 µA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
80 V
Collector-Strom I(C):
4 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
2 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
3 V
DC Stromverstärkung (hFE):
750
Leistung (max) P(TOT):
40 W
VCE Sättigung (max.):
2.8 V
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: transistor npn 80v, leistungstransistor, leistungstransistor 80v, STMicroelectronics, BD679A, 486-0014, 497-7175-5-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,60*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,61*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,62*
Lager 102
475
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,68*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,68*
€ 9,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.