Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret TIP121 TO-220AB Anzahl Kanäle 1 NPN - Darlington


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-151057-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TIP121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret TIP121 TO-220AB Anzahl Kanäle 1 NPN - Darlington

Darlington Leistungstransistor

Hinweis: Hersteller SIE = INF, HAR = FSC, MOT = ONS.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): NPN - Darlington · Collector-Strom I(C): 5 A · DC Stromverstärkung (hFE): 1000 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 3 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 3 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Kollektor Reststrom I(CES): 500 µA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 80 V · Leistung (max) P(TOT): 2 W · Montageart: Durchführungsloch · VCE Sättigung (max.): 4 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Ausführung (Transistoren):
NPN - Darlington
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
TIP121
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor Reststrom I(CES):
500 µA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
80 V
Collector-Strom I(C):
5 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
3 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
3 V
DC Stromverstärkung (hFE):
1000
Leistung (max) P(TOT):
2 W
VCE Sättigung (max.):
4 V
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: transistor npn 80v, leistungstransistor, leistungstransistor 80v, STMicroelectronics, TIP121, 485-9660, 497-2537-5-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,60*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,66*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,79*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,83*
Lager 102
1019
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.