Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesla KBI2 KBI2 Multi-Sensor-Plattform -200 bis +350 °C 1000 Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1511535-BP
Hersteller:
     Tesla
Herst.-Nr.:
     KBI2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT1000
pt1000
Multi-Sensor-Plattform

Die Plattform integriert einen Temperatursensor (PT1000) , ein Heizelement und ineinandergreifende Elektrodenstrukturen (IDES) in Platin-Dünnfilm auf einem Keramiksubstrat. Heizung und Sensor sind mit einer Isolationsglasschicht bedeckt. Typische Anwendungsbereiche sind Gassensoren und physikalischen Sensoren.

Technische Daten:
Genauigkeitsklasse (Sensoren): 2B · Grundwiderstand: 1000 Ω · Grundwiderstand Referenz: 0 °C · Messbereich Temperatur: -200 bis +350 °C · Messbereich Temperatur (max.): +350 °C · Messbereich Temperatur (min.): -200 °C · Produkt-Art: Multi-Sensor-Plattform · Produktabmessung, Breite: 5.25 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.3 mm · Produktabmessung, Länge: 16.2 mm · Typ (Hersteller-Typ): KBI2 · Weitere technische Daten: Heizung: 8 Ω ±1.5 Ω @ 0 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 16.2 x 5.25 x 1.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.3 mm
Produktabmessung, Länge:
16.2 mm
Produktabmessung, Breite:
5.25 mm
Messbereich Temperatur:
-200 bis +350 °C
Marke:
Tesla
Genauigkeitsklasse (Sensoren):
2B
Typ (Hersteller-Typ):
KBI2
Grundwiderstand:
1000 Ω
Grundwiderstand Referenz:
0 °C
Messbereich Temperatur (max.):
+350 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Produkt-Art:
Multi-Sensor-Plattform
Weitere Suchbegriffe: Tesla, KBI2, temperatursensor, temp sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,33*
€ 29,49*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 20,11*
€ 29,51*
7 Tage
34
€ 6,99*
ab € 44,18*
€ 58,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.