Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesla KBI2 Multi-Sensor-Plattform -200 bis +350°C 1000?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesla
Tesla
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165065
Hersteller:
     Tesla
Herst.-Nr.:
     KBI2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT1000
pt1000
Tesla KBI2 Multi-Sensor-Plattform -200 bis +350°C 1000?

Die Plattform integriert einen Temperatursensor (PT1000) , ein Heizelement und ineinandergreifende Elektrodenstrukturen (IDES) in Platin-Dünnfilm auf einem Keramiksubstrat. Heizung und Sensor sind mit einer Isolationsglasschicht bedeckt. Typische Anwendungsbereiche sind Gassensoren und physikalischen Sensoren.

Kategorie: Multi-Sensor-Plattform
Typ: KBI2
Messbereich Temperatur (min.): -200 °C
Messbereich Temperatur (max.): +350 °C
Messbereich Temperatur: -200 bis +350 °C
Genauigkeitsklasse: 2B
Grundwiderstand: 1000 ?
Grundwiderstand Referenz: 0 °C
Breite: 5.25 mm
Höhe: 1.3 mm
Länge (Tiefe): 16.2 mm
Produkt-Art: Multi-Sensor-Plattform
Hersteller-Nr.: KBI2
EAN: - - - - - - - - -
Heizung: 8 ? ±1.5 ? 0 °C

Weitere Suchbegriffe: Tesla, KBI2, temperatursensor, temp sensor, temperatur sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,33*
€ 29,49*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 20,11*
€ 29,51*
Lager 1039
34
€ 6,99*
ab € 44,18*
€ 58,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.