Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 1551 Erweiterungsboard 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516576-BP
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Breakout-Board für 1-Draht-Controller DS2413 mit 2 GPIO-Anschlüssen

Eine beliebige Anzahl von 1-Draht-Controllern DS2413 mit 2 Open-Drain-GPIO-Anschlüssen kann an einer einzigen E/A-Leitung angeschlossen werden, da jeder Controller eindeutig ansprechbar ist. Um eine LED zu versorgen, ist ein weiteres Netzteil erforderlich. Es steht ein einfaches Arduino®-Programm bereit, das die Programmbibliothek OneWire nutzt und dazu genutzt werden kann, um mit den Controllern zu kommunizieren. Es sollte nicht vergessen werden einen 4,7 kΩ Widerstand zwischen der E/A-Leitung und der Spannungsversorgung des 1-Draht-Controllers auf der Seite des Arduinos™ zu schalten.

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 5.25 V · Betriebsspannung min.: 2.8 V · Produktabmessung, Breite: 9.96 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.94 mm · Produktabmessung, Länge: 15.78 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
2.94 mm
Produktabmessung, Länge:
15.78 mm
Produktabmessung, Breite:
9.96 mm
Marke:
Adafruit
Betriebsspannung min.:
2.8 V
Betriebsspannung max.:
5.25 V
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Adafruit, 1551, DS2413 1-Wire Two GPIO Controller Breakout, 1528-1023-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,73*
€ 8,26*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,82*
€ 4,00*
ab € 9,83*
€ 14,82*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 22,76*
€ 31,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.