Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-adrig 2-GPIO-Steuerungs-Breakout DS2413 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139051
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1551
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
2-GPIO-Steuerungs-Breakout DS2413, Typ=1551, Breite=9.96 mm, Höhe=2.94 mm, Länge=15.78 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Steuerungsmodule, Produktart=Steuerungsmodul, Schnittstellen=1-adrig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
2,630 g
Tiefe:
77 mm
Bruttogewicht:
2,63 g
Breite:
64 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, 2-GPIO-Steuerungs-Breakout DS2413
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,73*
€ 8,26*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,82*
€ 4,00*
ab € 9,83*
€ 14,82*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 22,76*
€ 31,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.