Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1516589-BP Herst.-Nr.: 1162 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Adafruit 1162 Platine (unbestückt) 3 St.
SMT-Breakout-Platine für 44-QFN oder 44-TQFP - 3er Pack!
Dieses Set von Breakout-Platinen eignet sich hervorragend zur einfachen und schnellen Herstellung von Prototypen. Eine Seite hat eine Lötfläche für TSSOP-12 und die andere Seite für SOIC-12 Chips, welche auf je 6 Lötlöcher von 2,54 mm ausgeführt werden. Nach der Bestückung können die Platinen auf jedem lötfreiem Steckbrett verwendet werden. Jeder Posten besteht aus 3 identischen Platinen und diese unterstützen entweder einen quadratischen 10 mm QFP oder einen quadratischen 7 mm QFN Chip. Es ist eine Standard-Leiterplatine mit einen Abstand von 1,8 cm zwischen beiden Reihen.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 20.3 mm · Produktabmessung, Länge: 55.9 mm · Tool-Typ: Adapter
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 55.9 mm | Produktabmessung, Breite: | 20.3 mm | Marke: | Adafruit | Tool-Typ: | Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050004690699, Adafruit, 1162, SMT Breakout PCB for 44-QFN or 44-TQFP, 1528-1064-ND |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 12,14* | € 18,19* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,05* | € 18,21* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 28,00* | € 38,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|