Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S983601 Herst.-Nr.: 1162 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieses Set von Breakout-Platinen eignet sich hervorragend zur einfachen und schnellen Herstellung von Prototypen. Eine Seite hat eine Lötfläche für TSSOP-12 und die andere Seite für SOIC-12 Chips, welche auf je 6 Lötlöcher von 2,54 mm ausgeführt werden. Nach der Bestückung können die Platinen auf jedem lötfreiem Steckbrett verwendet werden. Jeder Posten besteht aus 3 identischen Platinen und diese unterstützen entweder einen quadratischen 10 mm QFP oder einen quadratischen 7 mm QFN Chip. Es ist eine Standard-Leiterplatine mit einen Abstand von 1,8 cm zwischen beiden Reihen. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 55.9 mm | Breite: | 20.3 mm | Tool-Typ: | Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adafruit, SMT Breakout PCB for 44-QFN or 44-TQFP, 1528-1064-ND |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 12,08* | € 18,19* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,99* | € 18,21* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 28,16* | € 39,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|