Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 1509 Entwicklungsboard Trinket 6-Pack - 3 x 3.3V and 3 x 5V Trinkets AVR® ATtiny ATtiny85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516607-BP
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Adafruit 1509 Entwicklungsboard Trinket 6-Pack - 3 x 3.3V and 3 x 5V Trinkets AVR® ATtiny ATtiny85

Trinket 6er Pack - 3 x 3,3 V und 3 x 5 V Trinkets

Das komplette Paket besteht aus drei 3 V- und drei 5 V-Trinkets mit Mikro-USB-Anschluss. Beide Varianten arbeiten gleich, nur mit einer unterschiedlichen logischen Spannung. Die 3 V-Variante eignet sich für Sensoren und Komponenten, die ebenfalls mit einer 3 V-Logik arbeiten oder im Betrieb mit einem Lithium-Polymer-Akku. Die 3 V-Variante sollte nur mit einer Taktfrequenz von 8 MHz laufen. Die 5 V-Variante arbeitet mit einer Taktfrequenz von 8 MHz oder 16 MHz und lässt sich über die Software einstellen.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): AVR · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): ATtiny85 · Serie (Entwicklungs-Kits): AVR® ATtiny · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit

Weitere Informationen:
Architektur (Mikro-Controller):
AVR
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
38 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
Adafruit
Serie (Entwicklungs-Kits):
AVR® ATtiny
Betriebsspannung min.:
3 V
Betriebsspannung max.:
5 V
Serie (Embedded Mikrocontroller):
ATtiny85
Technologie (Mikro-Controller):
8-bit MCU
Tool-Typ:
Development-Kit
Produkt-Art:
Entwicklungsboard
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 02050004690873, Adafruit, 1509, Trinket 6-Pack - 3 x 3.3V and 3 x 5V Trinkets, 1528-1022-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 68,51*
€ 90,85*
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,88*
€ 90,86*
8 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 143,98*
€ 179,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.