Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 1982 Erweiterungsboard 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516630-BP
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Entwicklungskit
Näherungsschalter kapazitiv
Adafruit 1982 Erweiterungsboard 1 St.

Kapazitiver 12-Tasten-Berührungssensor-Breakout - MPR121

Mit diesem einfach zu bedienenden kapazitiven 12-Kanal-Berührungssensor-Breakout-Board, dem MPR121, können Sie eine Vielzahl von Berührungssensoren in Ihr nächstes Mikrocontrollerprojekt einfügen. Der MPR121 unterstützt die I²C-Schnittstelle, welche nahezu in jedem Mikrocontroller implementiert werden kann. Über den ADDR-Pin kann man eine von vier Adressen wählen, für eine maximale Anzahl von 48 kapazitiven Berührungsfeldern, die über nur einen 2-Draht I²C-Bus genutzt werden können. Mit diesem Chip ist die kapazitive Erfassung weit aus einfacher als mit analogen Eingängen, da dieser die Filterung steuert und es ermöglicht die Empfindlichkeit zu konfigurieren. Der Sensor befindet sich bereits auf einem Breakoutboard und besitzt zudem einen 3 V Spannungsregler und einen I²C-Pegelwandler für den sicheren Einsatz mit 3 V oder 5 V Mikrocontrollern, wie dem Arduino®. Eine LED auf der IRQ-Leitung blinkt, wenn eine Berührung erkannt wird, was das Debuggen mit gleichzeitiger Sichtkontrolle vereinfacht. Das Board wird komplett zusammengebaut, mit einer 2,54 mm Stiftleiste ausgeliefert, sodass es auf einem Steckbrett befestigt werden kann.

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 5 V · Betriebsspannung min.: 3 V · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 33 mm · Tool-Typ: Expansion-Board

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Produktabmessung, Länge:
33 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
Adafruit
Betriebsspannung min.:
3 V
Betriebsspannung max.:
5 V
Tool-Typ:
Expansion-Board
Weitere Suchbegriffe: kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, adafruit beschleunigungssensor, näherungsschalter kapazitiv, Adafruit, 1982, 12-Key Capacitive Touch Sensor Breakout - MPR121, 1528-1038-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,61*
€ 14,47*
€ 5,95*
ab € 10,02*
€ 14,48*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 14,48*
€ 21,74*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 33,36*
€ 44,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.