Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1516636-BP Herst.-Nr.: 1967 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Adafruit 1967 Erweiterungsset 1 St.
Mini-Schwenk-Neige-Kit ausgestattet mit Mikro-Servomotoren
Dieses komplett montierte Schwenk-Neige-Kit ermöglicht es Ihnen Ihr Projekt in alle Richtungen zu bewegen, mit Hilfe von 2 Micro-Servomotoren. Die Schwenkneigung kann sich von Seite zu Seite etwa um 180° drehen und 150° nach oben und unten geneigt werden. Im Lieferumfang sind bereits zwei Micro-Servomotoren (Typ SG-90 oder SG-92) und eine Montagefläche (38 mm x 36 mm) enthalten. Diese bietet Platz zur Montage einer Kamera, eines Sensors oder was immer Sie befestigen möchten.
Technische Daten: Tool-Typ: Zubehör
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Höhe: | 38 mm | Produktabmessung, Länge: | 67 mm | Produktabmessung, Breite: | 36 mm | Marke: | Adafruit | Tool-Typ: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050004691160, Adafruit, 1967, Mini Pan-Tilt Kit - Assembled with Micro Servos, 1528-1106-ND |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,07* | € 52,47* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,49* | € 52,48* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 82,01* | € 101,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|