Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 1967 Erweiterungsset 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adafruit
Adafruit
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167512
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1967
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Adafruit 1967 Erweiterungsset 1St.

Dieses komplett montierte Schwenk-Neige-Kit ermöglicht es Ihnen Ihr Projekt in alle Richtungen zu bewegen, mit Hilfe von 2 Micro-Servomotoren. Die Schwenkneigung kann sich von Seite zu Seite etwa um 180° drehen und 150° nach oben und unten geneigt werden. Im Lieferumfang sind bereits zwei Micro-Servomotoren (Typ SG-90 oder SG-92) und eine Montagefläche (38 mm x 36 mm) enthalten. Diese bietet Platz zur Montage einer Kamera, eines Sensors oder was immer Sie befestigen möchten.

Kategorie: Erweiterungsset
Breite: 36 mm
Höhe: 38 mm
Tool-Typ: Zubehör
Länge (Tiefe): 67 mm
Hersteller-Nr.: 1967
EAN: - - - - - - - - -
d1: 72 mm
d2: 45 mm
t1: 36 mm
t2: 49,5 mm
d3: 33 mm

Weitere Suchbegriffe: Adafruit, 1967, Mini Pan-Tilt Kit - Assembled with Micro Servos, 1528-1106-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,07*
€ 52,47*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 38,49*
€ 52,48*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 82,01*
€ 101,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.