Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma Endlosband 08150007006 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516657-BP
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     08150007006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Norma Endlosband 08150007006 1 St.

Serratub Endlosband 25 m


Endlosband



Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 25000 mm

Lieferumfang:
25 m Endlosband + Abroller

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
25000 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Norma
Halogenfrei:
Nein
Material:
Stahl
Herst.-Teilenr.:
08150007006
Typ (Hersteller-Typ):
08150007006
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Endlosband
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Norma, 08150007006, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,10*
€ 137,85*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 212,74*
€ 258,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 258,52*
€ 307,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 256,22*
€ 304,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 250,89*
€ 298,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 233,52*
€ 277,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,74*
€ 253,16
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 212,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NORMA
08156007008
ab € 1,3317*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.