Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serratub Bandbox W2B12 25m Band,Bandbreite 12mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Serratub Bandbox W2B12 25m Band,Bandbreite 12mm
Serratub Bandbox W2B12 25m Band,Bandbreite 12mm
Serratub Bandbox W2B12 25m Band,Bandbreite 12mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560442315
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     08150007006
EAN/GTIN:
     4043171820929
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Serratub Endlosband (KIT) Eigenschaften: • Flexibel Einsatzbereiche: • Wartungsarbeiten und Reparaturen Material: W2B, Band: Edelstahl; Schraube und Gehäuse: beschichtetem Stahl
Weitere Informationen:
Bandbreite:
12 mm, perforiert mm
Bezeichnung:
Serratub KIT, Box mit 25 m Band
Weitere Suchbegriffe: 1560442315, 60442315
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,15*
€ 137,30*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 213,44*
€ 257,84*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,30*
€ 163,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,50*
€ 160,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,07*
€ 154,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,58*
€ 148,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,15*
€ 129,89
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 109,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NORMA
08156007008
ab € 1,3317*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.