Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 150210001 Klingeldraht YR 2 x 0.283 mm² Blau, Weiß 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517088-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     150210001
EAN/GTIN:
     4008221502101
Suchbegriffe:
Klingeldraht
klingeldraht 2x0,5
klingeldraht
klingeldraht 10m
Kopp 150210001 Klingeldraht YR 2 x 0.283 mm² Blau,Weiß 10 m

Klingeldraht YR

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 0.87 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Blau,Weiß · Kabeltyp: YR · Leiteraufbau: Kupfer blank; Kl.1 = eindrähtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 100 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.283 mm²

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
YR
Inhalt:
10 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.283 mm²
Herstellerfarbe:
Blau | Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.283 mm²
Marke:
Kopp
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
blau | weiß
Herst.-Teilenr.:
150210001
Typ (Hersteller-Typ):
150210001
Nennspannung:
100 V
Außen-Durchmesser:
0.87 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer blank; Kl.1 = eindrähtig
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Klingeldraht
Weitere Suchbegriffe: Kopp, 150210001, Fernmeldeleitung, Fernmeldekabel, Telefonkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,9101*
€ 5,9001*
Lager 102
39
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,79*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,35*
€ 14,79*
6 Tage
39
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 22,80*
€ 31,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,79*
€ 17,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,54*
€ 16,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,33*
€ 14,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,977* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.