Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 150210001 Klingeldraht YR 2 x 0.283mm² Blau, Weiß 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S947661
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     150210001
EAN/GTIN:
     4008221502101
Suchbegriffe:
Klingeldraht
klingeldraht 2x0,5
klingeldraht
klingeldraht 10m

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau + weiß
Nennspannung:
100 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
150210001
Typ:
150210001
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer blank; Kl.1 = eindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
0.87 mm
Herstellerfarbe:
Blau + Weiß
Kabeltyp:
YR
Querschnitt:
2 x 0.283 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.283 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Klingeldraht
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kopp, Fernmeldeleitung, Fernmeldekabel, Telefonkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,9001*
€ 5,9101*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,96*
€ 14,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,83*
€ 17,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,696* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.