Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUPUSEC Funk Sirene Mini Innensirene (XT2+)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517438-BP
Hersteller:
     Lupus
Herst.-Nr.:
     12032
EAN/GTIN:
     4260195432918
Suchbegriffe:
Innensirene
SmartHome Sirene
lupus innensirene
innensirene
LUPUSEC Funk Sirene Mini Innensirene (XT2+)

Lupusec Mini Innensirene für XT2 Plus

Lautstarke Abschreckung innerhalb des Gebäudes
Zur Inbetriebnahme einfach in die Steckdose stecken
Integrierter Notfall-Akku bei Stromausfall

Mit dieser kompakten Funk-Innensirene (95 dB) erweitern Sie die akustische Reichweite Ihres Alarmsystems auf einfache Weise. Das Gerät lässt sich schnell und ohne komplizierte Montage in Betrieb nehmen: Einfach mit dem integrierten Netzstecker in die Steckdose stecken – fertig. Auch bei einem Stromausfall sind sie mit dieser Sirene noch perfekt geschützt – denn der verbaute Notstrom-Akku wird die Sirene noch für bis zu 15 Stunden mit Strom versorgen. Außerdem signalisiert die Sirene mit Tönen den Status Ihres Sicherheitssystems: scharf, unscharf oder teilscharf. Im Alarmfall hören Sie individuelle Alarmtöne für Einbruchs-, Panik-, Feuer- oder Wasseralarm. So wissen Sie immer unmittelbar, um welche Art von Notfall es sich handelt und gewinnen wertvolle Zeit um zu reagieren.

Ausstattung:
Notstrom Akku · Signalton-Signalisierung für Status des Systems: scharf, unscharf, teilscharf · Individuelle Alarmtöne für Einbruchs-, Panik-, Feuer- oder Wasseralarm.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa (separate Basisstation erforderlich) · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Frequenz (LOV): 2.4 GHz · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Tiefe: 46 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Serie (Haustechnik): LUPUSEC · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben,akkubetrieben · Weitere technische Daten: Laufzeit Notstrom-Akku: ca. 15 Stunden · Funkprotokoll: ZigBee · Schalldruck: 95 dB

Lieferumfang:
Mini-Innensirene für XT2 Plus - Handbuch.

Hinweis:
Ausschließlich kompatibel mit der Lupusec XT2 Plus-Zentrale oder XT2 mit Upgrade-Dongle!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 84 x 62 x 46 mm
Produktabmessung, Tiefe:
46 mm
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
84 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
Lupus
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
LUPUSEC
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben | akkubetrieben
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Betriebsspannung:
230 V
Frequenz (LOV):
2.4 GHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa (separate Basisstation erforderlich)
Produkt-Art:
Sirene
Weitere Suchbegriffe: Lupus, 12032, Mini Innensirene (XT2+)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 72,29*
€ 92,06*
Frei Haus
ab € 72,30*
€ 92,07*
Frei Haus
ab € 89,48*
€ 112,46*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 135,35*
€ 169,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,57*
€ 201,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,84*
€ 198,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.