Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-29-8121 Herst.-Nr.: 12032 EAN/GTIN: 4260195432918 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dieser kompakten Funk-Innensirene (95 dB) erweitern Sie die akustische Reichweite Ihres Alarmsystems auf einfache Weise. Denn die Montage entfällt: das Gerät einfach mit dem integrierten Netzstecker in die Steckdose stecken fertig. Auch bei einem Stromausfall sind sie mit dieser Sirene noch perfekt geschützt der verbaute Notstrom Akku wird die Sirene noch ungefähr 15 Stunden mit Strom versorgen. Schützen Sie so zusätzliche Etagen oder entferntere Gebäudebereiche. Die Sirene signalisiert mit Tönen den Status Ihres Sicherheitssystems scharf, unscharf oder teilscharf. Im Alarmfall hören Sie individuelle Alarmtöne für Einbruchs-, Panik-, Feuer- oder Wasseralarm. So wissen Sie unmittelbar, um welche Art Notfall es sich handelt und gewinnen wertvolle Zeit, um zu reagieren. Highlights - Erweiterung der akustischen Reichweite
- Keine Montage notwendig
- einfach in die Steckdose stecken
- Eingebauter Notstrom Akku bietet zusätzlichen Schutz bei Stromausfällen
- Verschiedene Töne und Signale
- Individuelle Töne für Einbruchs-, Panik-, Feuer- oder Wasseralarm
- Schalldruck: 95 dB
- Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale
- Ca. 30 bis 100 Meter Sendereichweite
- Modulation: FM Funkfrequenz:
- 2.4 GHz ISM Band Spannungsversorgung:
- 230V 50/60Hz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 215 g | Höhe: | 7.5 cm | Länge: | 8.5 cm | Breite: | 16 cm | Farbe: | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sirene, heimvernetzung, haussteuerung, smarthome |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 72,29* | € 92,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 72,30* | € 92,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 89,48* | € 112,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 135,35* | € 169,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|