Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Multicolour Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 9teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1518173-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022669001
EAN/GTIN:
     4013288185211
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Wera Multicolour Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 9teilig

Winkelschlüsselsatz Multicolour 9tlg.

9teiliger Winkelschlüsselsatz Edelstahl Ausführung, schlauchummantelt und mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel. Mit Farbcodierung und Größenkennzeichnung.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Edelstahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 9teilig · Schlüsselweite (metrisch): 1.5 mm,2 mm,2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm,10 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf

Lieferumfang:
Winkelschlüssel SW 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 mm.

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Edelstahl
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf
Schlüsselweite (metrisch):
1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
364
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,77*
€ 28,97*
6 Tage
271
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 25,24*
€ 30,40*
9 Tage
311
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,28*
€ 30,43*
2 Tage
311
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 25,13*
€ 30,43*
Lager 102
131
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,97*
€ 35,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022720001
ab € 20,55*
Ähnlich
RS Pro
6685773
ab € 22,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.